| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-730710 Herst.-Nr.: BRS40005 EAN/GTIN: 4250077126981 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Rundschlinge, Tragfähigkeit einfach direkt 4000 kg, VE 2 Stk, grau, Länge gestreckt 2500 mm.
Aus Polyester mit abriebfester Schutzhülle und eingewebten Tonnenstreifen für mehr Halt. Tragfähigkeitsaufdruck für leichte Unterscheidbarkeit. Temperaturbeständig von -40 °C bis +100 °C.
Textiles Anschlagmittel - leicht, weich und flexibel. Insbesondere für oberflächenempfindliche Lasten und Transportgüter geeignet.
Verpackungseinheit 2 Stück. Die maximale Tragfähigkeit richtet sich nach doppelter Aufhängung.
Nicht die passende Variante dabei? Sondergrößen bis 100 m Umfang, je 500 mm gestreckte Länge und Tragfähigkeiten bis 200 Tonnen erhalten Sie auf Anfrage. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Tragfähigkeit einfach direkt: | 4000 kg | Tragfähigkeit einfach geschnürt: | 3200 kg | Tragfähigkeit doppelt aufgehängt: | 8000 kg | Auflagefläche unter Last: | 65 mm | Material: | Polyestergewebe mit PU-Imprägnierung | Nutzlänge: | 2500 mm | Befestigungsart: | als Rundschlinge | Kennfarbe: | grau | Temperaturbeständigkeit: | -40 °C bis +100 °C | Produkttyp: | Rundschlingen |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: rundschlinge 2,5m, 730710 49, Anschlagmittel, Band, Bänder, Hebeband, Hebebänder, Hebegurt, Hebegurte, Maschinenheber, Rundschlingen, Schlupf, Schutzschlauch, Schutzschläuche, Transportband, Transportbänder |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |