Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrpfosten aus Kunststoff, mit Bodenhülse, entnehmbar, mit Spitzkopf.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sperrpfosten aus Kunststoff
Sperrpfosten aus Kunststoff
Sperrpfosten aus Kunststoff
Artikel-Nr.:
     103-730785
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     2-13-060-02-0011
EAN/GTIN:
     4050576006254
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Sperrpfosten aus Kunststoff, mit Bodenhülse, entnehmbar, mit Spitzkopf.

Aus hochfestem Spezialkunststoff. Resistent gegen nahezu alle Umwelteinflüsse.

Aus weiß durchgefärbtem Kunststoff mit roten Warnmarkierungen. Höhe über Flur 900 mm. Pfosten-Ø 60 mm. Mit Bodenhülse, entnehmbar. Nicht verschließbar! Gesamthöhe 1160 mm.
Weitere Informationen:
Höhe:
1160 mm
Höhe über Flur:
900 mm
Pfostenmaße:
60 mm
Material:
Kunststoff
Pfostenfarbe:
rot, weiß
Bauweise:
herausnehmbar
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Befestigung:
mit Bodenhülse
Einsatzort:
Außenbereich
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten kunststoff, absperrpfosten, 730785 49, Absperrung, Absperrungen, Herausnehmbare Absperrpfosten, Herausnehmbarer Absperrpfosten, Parkplatzabsperrung, Parkplatzabsperrungen, Parkplatzmarkierung, Parkplatzmarkierungen, Parkplatzsperre, Parkplatzsperren, Pfosten, Pfosten zum Absperren, Poller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,01*
€ 102,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,89*
€ 98,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 82,05*
€ 97,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,52*
€ 95,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,01*
€ 91,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,75*
€ 77,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.