Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzschalenstuhl NUKI, Gestell verchromt, VE 4 Stk, Holz Buche natur.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Holzschalenstuhl NUKI
Holzschalenstuhl NUKI
Holzschalenstuhl NUKI
Artikel-Nr.:
     103-747094
Herst.-Nr.:
     747094
EAN/GTIN:
     4250709200522
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Holzschalenstuhl NUKI, Gestell verchromt, VE 4 Stk, Holz Buche natur.

Anatomisch geformte Schichtholzschale. Stabiles Rundrohrgestell aus Stahl. Bodenschonende Kunststoffgleiter.

Sitze und Rückenlehnen aus Buchenschichtholz, anatomisch geformt. Stahlrohrgestell aus Rundrohr, Ø 20 / 2 mm. Mit Kunststoffbodengleitern. Stühle vielfach stapelbar. Verpackungseinheit 4 Stück.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Sitzflächen- und Lehnenfarbe:
Buche natur
Sitzflächen- und Lehnenmaterial:
Buchenschichtholz
Gestellfarbe:
verchromt
Gestellmaterial:
Stahlrohr, verchromt
Gestellausführung:
4-Fuß-Gestell
Sitzhöhe:
450 mm
Sitzbreite:
430 mm
Sitztiefe:
420 mm
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Stapelstuhl, holzschalenstuhl stapelbar, stapelstuhl holz, stapelstuhl, 747094 49, Besprechungsstuhl, Besprechungsstühle, Besucherstühle, Holzstapelstuhl, Holzstapelstühle, Holzstuhl, Holzstühle, Kantinenmöbel, Kantinenstuhl, Kantinenstühle, Pausenraumeinrichtung, Pausenraumeinrichtungen, Schalenstühle, Sitzmöbel, Stapelbarer Stuhl, Stapelbare Stühle, Stapelstühle, Stuhl, Stühle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 341,89*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 85,4725* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 421,53*
€ 501,62
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 404,22*
€ 481,02
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 400,18*
€ 476,21
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 392,27*
€ 466,80
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 382,52*
€ 455,20
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 341,89*
€ 406,85
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.