Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibunterlage Durasens Soft, BxT 700 x 500 mm, transparent.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibunterlage Durasens Soft
Schreibunterlage Durasens Soft
Schreibunterlage Durasens Soft
Artikel-Nr.:
     103-792777
Hersteller:
     RS Office
Herst.-Nr.:
     06-7050
EAN/GTIN:
     4024591009163
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibtischauflage glasklar
Schreibunterlage Durasens Soft, BxT 700 x 500 mm, transparent.

Schützt den Tisch und die Umwelt. Rutschfeste Unterseite, so dass ein Verrutschen der Matte ausgeschlossen ist. Umweltfreundlich in der Herstellung, beliebig oft wiederverwendbar.

Wenn der Tisch nicht mehr makellos ist, kann Durasens Soft diesen wieder in neuem Glanz erstrahlen lassen - ganz nach dem Motto optimieren statt erneuern. Auf neuen, sehr hochwertigen Oberflächen bietet die umweltfreundliche PET-Unterlage einen optimalen Schutz vor Schmutz und Flüssigkeiten. Durch die Recyclingfähigkeit trägt diese Tischmatte dazu bei, wichtige Bestandteile unserer Zeit zu schützen: die Umwelt und wertvolle Ressourcen.
Weitere Informationen:
Breite:
700 mm
Tiefe:
500 mm
Farbe:
transparent
Material:
Polyethylenterephthalat (PET), Polyurethan (PU)
Produkttyp:
Schreibunterlagen
Weitere Suchbegriffe: schreibtischauflage transparent, schreibtischauflage, 792777 49, Büroarbeitsplatz, Büroarbeitsplätze, Büromaterial, Büromaterialien, Gummiauflage, Gummiauflagen, Gummimatte, Gummimatten, Homeoffice, Home office, Matte, Matten, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Schreibtischunterlagen, Schutzmatte, Schutzmatten
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 10,41*
€ 16,41*
9 Tage
1
€ 5,87*
ab € 11,05*
€ 16,41*
11 Tage
unbekannt
€ 5,49*
ab € 12,19*
€ 17,94*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 13,39*
€ 19,77*
€ 4,30*
ab € 14,84*
€ 21,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
RS Office
06-12060
ab € 19,49*
Sonstiges
RS Office
06-6050
ab € 9,38*
Sonstiges
RS Office
06-6060
ab € 10,63*
Sonstiges
RS Office
06-9060
ab € 14,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.