Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wannenboden, Breite 600 mm, für Sicherheitsschrank PROline.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wannenboden
Wannenboden
Artikel-Nr.:
     103-794400
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     11912
EAN/GTIN:
     4052886466902
Suchbegriffe:
Sicherheitsschrank Wannenboden
Wannenboden für Sicherheitsschrank
Wannenboden, Breite 600 mm, für Sicherheitsschrank PROline.

Für Schrankbreite 600 mm. Höhenverstellbar im Rastermaß 32 mm.
Weitere Informationen:
Höhe:
40 mm
Breite:
430 mm
Tiefe:
440 mm
Für Breite:
600 mm
Material:
Stahlblech
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: CEMO, 794400 49, Bodenwanne, Bodenwannen, Fachboden, Fachböden, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Wannenboden, Wannenböden
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 77,70*
€ 97,93*
Frei Haus
ab € 160,96*
€ 191,75*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 161,73*
€ 193,18*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,93*
€ 116,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,38*
€ 113,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 94,43*
€ 112,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,66*
€ 109,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,57*
€ 106,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,70*
€ 92,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.