Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrstoff-Sammelbehälter Mobil-Box, Volumen 170 l, LxBxH 400 x 600 x 880 mm, rot.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gefahrstoff-Sammelbehälter Mobil-Box
Gefahrstoff-Sammelbehälter Mobil-Box
Gefahrstoff-Sammelbehälter Mobil-Box
Artikel-Nr.:
     103-803994
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     11454
EAN/GTIN:
     4052886442678
Suchbegriffe:
Entsorgungsbehälter Putzlappen
Gefahrengut-Behälter
Gefahrengut-Mehrwegbehälter
Gefahrengutbehälter
Gefahrstoff-Sammelbehälter Mobil-Box, Volumen 170 l, LxBxH 400 x 600 x 880 mm, rot.

Behälter zum Sammeln und Lagern von gebrauchten Bindemitteln, Putztüchern, Farbresten etc. Luftdicht verschließbarer Deckel mit Bügelverschlüssen und Sicherungssplinten. Mobil durch 2 Räder und integrierten Schiebegriff.

Gefahrstoff-Sammelbehälter MOBIL-BOX, mit 2 Rädern und farbigem Deckel. Stapelbar, mit Drehkranzstapler entleerbar. Zulassung / Medieneignung: Zur sicheren Lagerung von gefährlichen, festen Gütern der Verpackungsgruppe II oder III und ist auch zum Transport nach ADR, RID und IMDG Code zugelassen. Vorteile: Stabile, robuste Ausführung aus PE. Durch den speziell geformten Deckel können bis zu 8 Behälter auf einer Europalette, zweilagig, sicher übereinander gelagert werden. Die Sicken in der Behälterwand ermöglichen das Entleeren mit dem Drehkranzstapler. Luftdicht verschließbarer Deckel mit Bügelverschlüssen und Sicherungssplinten. Mobil durch 2 robuste Räder und integrierten Schiebegriff. Einsatzmöglichkeiten: Als Sammelbehälter für Abfälle und Werkstoffe z. B. Farbreste, gebrauchte Ölbindemittel, Bindegranulate, Bindevliese, Putzlappen, Putztücher etc. Als Bereitstellungs- und Transportbehälter für die Wiederaufbereitung, z. B. Putzlappen etc. Als Sammelbehälter für brennbare und umweltgefährdende Stoffe.
Weitere Informationen:
Volumen:
170 Liter
Länge:
400 mm
Breite:
600 mm
Höhe:
880 mm
Gewicht:
12 kg
Farbe:
grau
Anzahl Griffe:
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: Gefahrengutmehrweg-Behälter, Gefahrgut-Behälter, Gefahrgut-Mehrwegbehälter, Gefahrgutbehälter, Gefahrgutmehrweg-Behälter, Sammelbehälter, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, stapelkasten grau pp, entsorgungsbehälter putzlappen, sammelbehälter kunststoff, CEMO, 803994 49, Behälter, Bindemittelbehälter, Entsorgungsbehälter, Feuertrotz, Feuertrotze, Gefahrstoffbehälter, Gefahrstofflagerung, Gefahrstofflagerungen, Kunststoff-Behälter, Kunststoffbox, Kunststoffboxen, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Plastikbox, Plastikboxen, Putzwollekasten, Putzwollekästen, Transportbehälter, Transportbox, Transportboxen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
20
Frei Haus
ab € 166,84*
€ 225,61*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 176,49*
€ 239,29*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 188,24*
€ 253,77*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 189,29*
€ 255,56*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 200,81*
€ 275,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,67*
€ 328,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,12*
€ 323,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 269,40*
€ 320,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,64*
€ 314,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,75*
€ 294,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,81*
€ 238,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.