|  |
 |
| Artikel-Nr.: 103-821560 Herst.-Nr.: bw-fm (2600) EAN/GTIN: 4061753290786 |
| |
|
|  |  |
 | Palettenwickler BeeWrap+, mobile Stretchmaschine, Palettenhöhe 2600 mm, elektromagnetische Bremse.
Kopf- und Fußwicklung möglich. Einfache Steuerung durch digitales Bediendisplay. Mit hocheffizienter AGM-Batterietechnologie. Einfache Installation. Variable Schlittengeschwindigkeit. Optisches und akustisches Warnsignal. Bis zu 400 Paletten bei voller Batterieaufladung. Klappbare Turmsäule erleichtert den Transport.
Halbautomatischer Palettenwickler für den mobilen Einsatz und zur schnellen Ladungssicherung. Selbstfahrend ist die Maschine genau dort nutzbar, wo sie gerade gebraucht wird - besonders vorteilhaft bei sehr schweren oder übergroßen Paletten. Der Stretchwickler erkennt automatisch die Höhe des Packgutes und fährt die Konturen mit Hilfe des eingebauten Tastrades nach. Dabei benötigt die Maschine nur einen Arbeitsradius von 1150 mm. Anschließend wickelt der Stretchroboter das Packgut je nach Ausführung bis zu einer Höhe von 2100 mm oder 2600 mm ein. Die Maschine ist mit hocheffizienten und wartungsfreien AGM-Batterien ausgestattet. Diese Technologie garantiert eine deutlich stärkere Arbeitsleistung pro Akkuladung als herkömmliche Batteriesysteme. Zudem steht das AGM-Batteriesystem für mehr Sicherheit und einfachen Transport ohne Einschränkungen.
Bitte immer mit Zubehörartikel ''Inbetriebnahme'' bestellen. Weitere Informationen:  |  | Farbe: | schwarz, gelb | Ausführung: | Folienschlitten mit elektro-magnetischer Bremse | Nutzhöhe: | 2600 mm | Für Rollenbreite: | 500 mm | Abmessung der Maschine (HxBxT): | 2939x1482x1068 mm | Für Bandart: | PE-Stretchfolie |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Stretchmaschine, Stretchroboter, Stretchwickelautomat, Stretchwickelmaschine, Elektromagnetische Bremsen, Wirbelstrombremse, magnetische Bremsen, elektromagnetische bremsen, ratioform, 821560 49, Abwickelgerät, Abwickelgeräte, Horizontalwickler, Palettenwickelmaschinen, Siat, Stretchmaschinen, Stretchwickler, Verpackungsgerät, Verpackungsgeräte, Verpackungsneuheit, Verpackungsshop, Wickelmaschine, Wickelmaschinen, Wickler |
|  |  |
| |