Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Sichtlagerkasten
>
Artikel
Sichtlagerkasten aus PE-Regenerat, LxBxH 350 x 205 x 145 mm, grau, VE 14 Stk.
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-900614
Hersteller:
Lockweiler Plastic Werke
Herst.-Nr.:
19200314
EAN/GTIN:
4009292801513
Suchbegriffe:
Schlitzplatte
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerkasten aus PE-Regenerat, LxBxH 350 x 205 x 145 mm, grau, VE 14 Stk.
Große Sichtöffnung und praktisches Etikettenfeld. Sichtscheibe + Deckel = Staubschutz. Verwindungssteife Konstruktion, kräftiger Stapelrand und handliche Griffmulden. Beständig gegen viele Öle, Fette, Säuren und Laugen. Rollenbahngeeignet. Temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C. Aus PE-Regenerat.
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen-Regenerat
Außenlänge:
350 mm
Außenlänge unten:
300 mm
Außenbreite:
205 mm
Außenbreite unten:
190 mm
Außenhöhe:
145 mm
Farbe:
grau
Inhalt:
7.2 Liter
... >
Lager
>
Kisten, Behälter und Container
>
Sichtlagerkästen inkl. Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Sichtlagerbox
,
Sichtlagerkasten
,
Stapelbehälter
,
sichtlagerkasten pe grau
,
lagersichtbox
,
lagersichtbox pe
,
900614 49
,
Behälter
,
Kasten
,
Kästen
,
Lagerbehälter
,
Lagerkasten
,
Lagerkästen
,
Lagersichtkästen
,
Nachhaltig
,
nachhaltige Produkte
,
nachhaltiges Produkt
,
Nachhaltigkeit
,
PE-Regeneratsichtlagerkasten
,
PE-Regeneratsichtlagerkästen
,
Regeneratsichtlagerkasten
,
Regeneratsichtlagerkästen
,
Schäferkiste
,
Schäferkisten
,
Schraubenbehälter
,
Sichtbehälter
,
Sichtkasten
,
Sichtkästen
,
Sichtlagerbehälter
,
Sichtlagerkästen
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
3 Tage
101
Frei Haus
ab € 88,05*
€ 110,10*
Lager 369
Frei Haus
ab € 95,60*
€ 117,25*
Lager 3904
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 99,87*
€ 122,50*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 110,10*
€ 131,02
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 105,57*
€ 125,63
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 104,52*
€ 124,38
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 102,56*
€ 122,05
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 100,62*
€ 119,74
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 88,05*
€ 104,78
pro Paket
1 Paket enthält 14 Stück (ab € 6,28929* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abdeckplatte für Sichtlagerkasten Gr. 2+2z,VE 10 Stück
Lockweiler Plastic Werke
19702300
ab € 64,55*
Zubehör
Abdeckplatte für Sichtlagerkasten Gr. 3+3z,VE 10 Stück
Lockweiler Plastic Werke
19703300
ab € 41,31*
Zubehör
Abdeckplatte für Sichtlagerkasten Gr. 4, VE 10 Stück
Lockweiler Plastic Werke
19700800
ab € 12,86*
Zubehör
Abdeckplatte für Sichtlagerkasten Gr. 5, VE 10 Stück
Lockweiler Plastic Werke
19700900
ab € 10,58*
Zubehör
Längsteiler, transparent, zu Sichtlager-/Systembox Gr. 2z, VE 10 Stück
Lockweiler Plastic Werke
19700200
ab € 30,44*
Zubehör
Längsteiler, transparent, zu Sichtlager-/Systembox Gr. 3z, VE 10 Stück
Lockweiler Plastic Werke
19700400
ab € 26,96*
Zubehör
Querteiler, transparent, für Sichtlagerkasten, VE 10 Stk, für Inhalt 16 l.
Lockweiler Plastic Werke
19700300
ab € 12,15*
Zubehör
Querteiler, transparent, zu Sichtlager-/Systembox Gr. 3z, VE 10 Stück
Lockweiler Plastic Werke
19700500
ab € 20,93*
Zubehör
Sichtscheibe für Sichtlagerkasten Gr. 2, VE 10 Stück
Lockweiler Plastic Werke
19701200
ab € 29,04*
Zubehör
Sichtscheibe für Sichtlagerkasten Gr. 2z,VE 10 Stück
Lockweiler Plastic Werke
19701000
ab € 23,30*
Zubehör
Sichtscheibe für Sichtlagerkasten Gr. 3, VE 10 Stück
Lockweiler Plastic Werke
19701300
ab € 20,49*
Zubehör
Sichtscheibe für Sichtlagerkasten Gr. 3z,VE 10 Stück
Lockweiler Plastic Werke
19701100
ab € 17,99*
Zubehör
Sichtscheibe für Sichtlagerkasten Gr. 5, VE 10 Stück
Lockweiler Plastic Werke
19701500
ab € 6,87*
Zubehör
Sichtscheibe transparent, für Sichtlagerkasten, VE 10 Stk, für Inhalt 2,6 l.
Lockweiler Plastic Werke
19701400
ab € 0,982*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen