| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-906488 Herst.-Nr.: 790123A6 EAN/GTIN: 4250633305287 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Karteischrank, Bügelgriffe, 4 Schübe, Standardeinzug, 3-bahnig, reinweiß.
Korpus aus robustem, 1 mm starkem Stahlblech, einbrennlackiert. Geschlossene Schubladen, voll ausziehbar, kugellagergeführt. Zentralverriegelung durch Drehzylinderschloss mit Wechselkern. Doppelauszugsperre. Selbstklebende Beschriftungsleisten. Höhenausgleichschrauben. Schübe mit Standardeinzug Für einfaches und bequemes Handling.
Montierte Anlieferung. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Höhe: | 1050 mm | Breite: | 800 mm | Tiefe: | 600 mm | Anzahl Schubladen: | 4 Stück | Ausführung: | 3-bahnig | Korpusfarbe: | reinweiß RAL 9010 | Frontfarbe: | reinweiß RAL 9010 | Für Papierformat: | DIN A5 quer | Material: | Stahlblech, einbrennlackiert | Schubladenauszug: | 100% |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: karteikartenschrank, mauser, 906488 49, Ablage, Ablagen, Ablagenschrank, Ablagenschränke, Arbeitsplatzschrank, Arbeitsplatzschränke, Archiv, Archive, Archivierung, Archivierungsschrank, Archivierungsschränke, Beistellschrank, Beistellschränke, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büroschrank, Büroschränke, Dokumentenschrank, Dokumentenschränke, Karteikasten, Karteikästen, Karteischränke, Registraturschrank, Registraturschränke, Schrank, Schränke, Stahlschrank, Stahlschränke |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |