| |
|
| Artikel-Nr.: 103-906584 Herst.-Nr.: 790029A6 EAN/GTIN: 4250633309469 |
| |
|
| | |
| Karteischrank, Griffleisten, 6 Schübe, 2-bahnig, reinweiß.
Für Karteikarten DIN A5 quer.
Korpus aus robustem 1 mm starkem Stahlblech, einbrennlackiert. Schubladen mit geschlossenem Boden, kugellagergeführt. Voll ausziehbare Schübe mit Griffleisten. Selbstklebende Beschriftungsleisten. Zentralverriegelung durch Drehzylinderschloss mit Wechselkern. Doppelauszugsperre. Mit Höhenausgleichschrauben.
Montierte Anlieferung. Weitere Informationen: | | Höhe: | 1350 mm | Breite: | 552 mm | Tiefe: | 600 mm | Anzahl Schubladen: | 6 Stück | Ausführung: | 2-bahnig | Korpusfarbe: | reinweiß RAL 9010 | Frontfarbe: | reinweiß RAL 9010 | Für Papierformat: | DIN A5 quer | Material: | Stahlblech, einbrennlackiert | Schubladenauszug: | 100% |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: karteikartenschrank, mauser, 906584 49, Ablage, Ablagen, Ablagenschrank, Ablagenschränke, Arbeitsplatzschrank, Arbeitsplatzschränke, Archiv, Archive, Archivierung, Archivierungsschrank, Archivierungsschränke, Beistellschrank, Beistellschränke, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büroschrank, Büroschränke, Dokumentenschrank, Dokumentenschränke, Karteikasten, Karteikästen, Karteischränke, Registraturschrank, Registraturschränke, Schrank, Schränke, Stahlschrank, Stahlschränke |
| | |
| |