Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrägdachaufsatz, Höhe 25 / 156 mm, für 1 Abteil Breite 300 und 400 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schrägdachaufsatz
Schrägdachaufsatz
Schrägdachaufsatz
Schrägdachaufsatz
Artikel-Nr.:
     103-940428
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     940428
EAN/GTIN:
     4061753011169
Suchbegriffe:
Garderobenschrank Schrägdach
Schrägdach für Garderobenschrank
garderobenschrank schrägdach
Schrägdachaufsatz, Höhe 25 / 156 mm, für 1 Abteil Breite 300 und 400 mm.

Neigungswinkel ca. 15°. Passend für 300 und 400 mm breite Abteile. Auch zum Nachrüsten geeignet.

Passend für 300 und 400 mm breite Abteile. Auch zum Nachrüsten geeignet.
Weitere Informationen:
Höhe vorne:
25 mm
Höhe hinten:
156 mm
Anzahl Abteile:
1 Stück
Neigungswinkel:
15°
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Material:
Stahlblech
Produkttyp:
Zubehör für Garderobenschränke
Weitere Suchbegriffe: eurokraft pro, 940428 49, Dach, Dächer, Schrägdach, Schrägdachaufsatz, Schrägdachaufsätze, Schrägdächer, Schrankzubehör, Schrankzubehöre, Schutzdach, Schutzdächer, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,83*
€ 147,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,55*
€ 143,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 119,34*
€ 142,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,72*
€ 137,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,70*
€ 131,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,93*
€ 112,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.