Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkasten aus Polystyrol, Länge 230 mm, BxH 146 x 130 mm, VE 60 Stk, grau.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Sichtlagerkasten aus Polystyrol
Sichtlagerkasten aus Polystyrol
Sichtlagerkasten aus Polystyrol
Sichtlagerkasten aus Polystyrol
Artikel-Nr.:
     103-941380
Hersteller:
     PLASTIPOL
Herst.-Nr.:
     20K3NS16VE
EAN/GTIN:
     4053133000832
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
Sichtlagerkasten aus Polystyrol, Länge 230 mm, BxH 146 x 130 mm, VE 60 Stk, grau.

Leichtes Reinigen durch glatte Innenflächen. Extrem formbeständig durch Verstärkungsrippen. Mehrfach sicheres Stapeln durch ausgeprägten Stapelrand. Handliche Griffmulden an Vorder- und Rückseite. Glatter Boden zum Einsatz bei Fördergut. Beständig gegen viele Öle, Säuren und Laugen (bitte anfragen). Temperaturbeständig von -20 °C bis +60 °C. Aus hochschlagfestem Polystyrol.

Etiketten als Zubehör erhältlich.
Weitere Informationen:
Material:
Polystyrol
Außenlänge:
230 mm
Außenlänge unten:
200 mm
Außenbreite:
146 mm
Außenbreite unten:
142 mm
Außenhöhe:
130 mm
Farbe:
grau
Inhalt:
3.1 Liter
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, sichtlagerkasten ps grau, lagersichtbox, lagersichtbox grau, 941380 49, Behälter, Kasten, Kästen, Lagerbehälter, Lagerkasten, Lagerkästen, Lagersichtkästen, Schäferkiste, Schäferkisten, Sichtbehälter, Sichtkasten, Sichtkästen, Sichtlagerbehälter, Sichtlagerkästen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 193,48*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 60 Stück (ab € 3,22467* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 238,11*
€ 283,35
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 232,55*
€ 276,73
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 230,22*
€ 273,96
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 224,12*
€ 266,70
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 222,19*
€ 264,41
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 193,48*
€ 230,24
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.