| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-941779 Herst.-Nr.: 941779 EAN/GTIN: 4061753034854 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schiebetürschrank Höhe 1000 mm, mit 2 Fachböden, Tiefe 500 mm, Türen resedagrün RAL 6011.
Für Lager- und Stauraum in Betrieb, Büro, Lager und Archiv. Keine störenden Flügeltüren - ideal bei beengten Raumverhältnissen. Verzinkte, höhenverstellbare Fachböden - Tragkraft 75 kg. Drehzylinderschloss mit Wechselkern.
Solide Stahlblechkonstruktion. Leichtlaufende Schiebetüren mit formschönen Griffen und Drehzylinderschloss mit Wechselkern. Durch Gummipuffer geräuscharm anschlagend. Hochwertige Pulverbeschichtung. Korpus immer in Lichtgrau RAL 7035. Schrank-Nutztiefe = Tiefe abzüglich 56 mm. Fachböden Aus verzinktem Stahlblech. Tragkraft 75 kg. Höhenverstellbar im Raster von 25 mm. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Höhe: | 1000 mm | Breite: | 1000 mm | Tiefe: | 500 mm | Innentiefe: | 444 mm | Innenausstattung: | 2 Fachböden |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schiebetürschrank, eurokraft schiebetürenschrank, schiebetür schrank, schiebetürenschrank 1m hoch, eurokraft pro, 941779 49, Lagerschrank, Lagerschränke, Materialschrank, Materialschränke, Metallschrank, Metallschränke, Schiebetürenschränke, Schiebetürschränke, Schrank, Schränke, Schränke mit Schiebetüren, Schrank mit Schiebetüren, Stahlschrank, Stahlschränke, Werkstattausstattung, Werkstatt-Schiebetürschrank, Werkstatt-Schiebetürschränke, Werkzeughängeschrank, Werkzeughängeschränke, Werkzeugschrank, Werkzeugschränke |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |