Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polster-Besucherstuhl mit Kunststoffgleitern, Gestell alufarben, Bezug grau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polster-Besucherstuhl mit Kunststoffgleitern
Polster-Besucherstuhl mit Kunststoffgleitern
Polster-Besucherstuhl mit Kunststoffgleitern
Artikel-Nr.:
     103-941872
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     ZEN ARM LB ALU C12 1.043
EAN/GTIN:
     4045513004851
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Polster-Besucherstuhl mit Kunststoffgleitern, Gestell alufarben, Bezug grau.

Armlehnen mit schwarzen Holzauflagen. Vier Stühle stapelbar.

Stabiles Stahlrohrgestell. Bodenschonende Kunststoffgleiter. Bezug aus 100% Kunstfaser. Sitzmaße Höhe x Breite x Tiefe 470 x 445 x 425 mm.
Weitere Informationen:
Sitzflächen- und Lehnenfarbe:
grau
Sitzflächen- und Lehnenmaterial:
100% Kunstfaser
Gestellfarbe:
alusilber
Gestellmaterial:
Stahlrohr
Gestellausführung:
4-Fuß-Gestell
Armlehnenausführung:
integrierte Armlehnen mit schwarzen Holzauflagen
Sitzhöhe:
470 mm
Sitzbreite:
445 mm
Sitztiefe:
425 mm
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Stapelstuhl, polsterstuhl grau, stapelstuhl, besucherstuhl leder, 941872 49, Besprechungsstuhl, Besprechungsstühle, Besucherstühle, Konferenzstühle, Polsterstapelstuhl, Polsterstapelstühle, Polsterstühle, Sitzmöbel, Stapelbarer Stuhl, Stapelbare Stühle, Stapelstühle, Stuhl, Stühle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,54*
€ 224,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,26*
€ 219,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 182,41*
€ 217,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,68*
€ 209,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,40*
€ 203,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,44*
€ 177,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.