Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelroller, LxBxH 600 x 400 x 170 mm, ab 1 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Möbelroller
Möbelroller
Möbelroller
Möbelroller
Artikel-Nr.:
     103-968459
Herst.-Nr.:
     MR600400125G
EAN/GTIN:
     4260316440655
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
allzweckroller
Möbelroller, LxBxH 600 x 400 x 170 mm, ab 1 Stk.

Hochwertiger PVC-Antirutsch-Belag. Sehr hohe Reiß- und Abriebfestigkeit.

Radausstattung 4 leichtgängige Lenkrollen, rollengelagert.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
500 kg
Ladehöhe:
170 mm
Länge:
600 mm
Breite:
400 mm
Höhe:
170 mm
Ladeflächenmaterial:
Birkensperrholz
Radausstattung:
4 Lenkrollen
Weitere Suchbegriffe: 968459 49, Kistenroller, Möbelhund, Möbelhunde, Rollrahmen, Transportgerät, Transportgeräte, Transportroller, Transportrollies, Transportrolly
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
24
Frei Haus
ab € 54,73*
€ 70,70*
Lager 103
171
Frei Haus
ab € 75,37*
€ 97,75*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,75*
€ 116,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,39*
€ 112,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 93,44*
€ 111,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,45*
€ 107,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,96*
€ 104,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,37*
€ 89,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.