Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standventilator, AMA12, 50W, Ø 400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standventilator
Standventilator
Artikel-Nr.:
     1039H-9019808005
Hersteller:
     Bimar
Herst.-Nr.:
     808005
EAN/GTIN:
     8016117022660
Suchbegriffe:
Stand-Ventilator
Standventilator
bimar standventilator
stand ventilator
Standventilator, AMA12, 50W, Ø 400

weiß
oszillierend 90°
Metall-Schutzgitter
5 Flügel
3-stufig schaltbar
mit Fernbedienung
inklusive Timer-Funktion
Abmessungen:
Ø 400
höhenverstellbar von 1.000-1.450

Weitere Suchbegriffe: AMA12, 50W, Ø, 808005
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,04*
€ 154,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,25*
€ 153,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,48*
€ 148,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,35*
€ 146,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,65*
€ 122,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.