Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Deko-Tannenbaum "Decorini", 30cm, 15 warmweiße Lichter, inkl. 3 AG13-Batterien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
601-02
601-02
Artikel-Nr.:
     1039H-924960102
Hersteller:
     Star Trading
Herst.-Nr.:
     601-02
EAN/GTIN:
     7391482067883
Suchbegriffe:
Weihnachtsbeleuchtung
weihnachtsbeleuchtung
Der Decorini Mini-Baum mit einer Höhe von 30 cm hat mehrere kleine dekorative Kugeln in verschiedenen Größen und Farben, die über den ganzen Baum verteilt sind. Mit 15 warmweißen Lichtpunkten leuchtet er schön wie ein kleiner Weihnachtsbaum, zum Beispiel im Kinderzimmer oder als Tischdekoration. Er wird mit 3 AG13-Batterien betrieben. Er verfügt über eine Timerfunktion, die 6 Stunden lang leuchtet und 18 Stunden lang ausgeschaltet ist, um am nächsten Tag wieder anzugehen. Die Batterien sind im Lieferumfang enthalten.

Farbe: Grün
Produktkabel Farbe: Silber
Farbe der Lichtquelle: Warmweiß
Breite/Länge (cm): 11,00
Höhe (cm): 31,00
Tiefe (cm): 11,00
Anwendungsgebiet: Innenbereich
Anzahl der Leuchtmittel: 15
Leuchtmittel inklusive: Ja
Lichtquellen-Typ: LED
Leuchtmittel: Nicht ersetzbar
Batterie Information: 3 batterien AG13 inkludiert. Batterielaufzeit ca. 20h.
Timer: 6h an 18h aus, Wiederholung
Gesamtleistung (W): 0,24
Spannung (V): 4,5V DC
IP Klasse: IP20
Baum Aufbau: Gewickelt
Anzahl der Abschnitte: 1

Weitere Suchbegriffe: Star Trading, LED-Deko-Tannenbaum, Decorini, 30cm, 15, 601-02
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,62*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 40 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.