Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fensterleuchter "Luciakör", 5-flammig, Holz, ideal für Advent, 20 cm hoch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
652-88
652-88
Artikel-Nr.:
     1039H-924965288
Hersteller:
     Star Trading
Herst.-Nr.:
     652-88
EAN/GTIN:
     7391482032256
Suchbegriffe:
Kerzenhalter
Kerzenleuchter
Kerzenständer
Tischleuchter
Klassischer Lucia-Zug in Form eines Adventsleuchters aus Holz. Dekorieren Sie für Lucia und Advent, der Kerzenhalter gibt eine fantastische Weihnachtsatmosphäre in einem Fenstern und auf einer Anrichte.

Farbe: Weiß
Farbe Stromkabel: Weiß
Farbe der Lichtquelle: klar
Breite/Länge (cm): 33,00
Höhe (cm): 22,00
Tiefe (cm): 9,00
Anwendungsgebiet: Innenbereich
Anzahl der Leuchtmittel: 5
Leuchtmittel inklusive: Ja
Leuchtmittel: E10
Schalter: Ja
Leuchtdauer (h): 1000
Gesamtleistung (W): 15,00
Stromstärke der Lichtquelle (mA): 55
Leistung der Lichtquelle (W): 3
Spannung der Lichtquelle (V): 55V
Spannung (V): 230V AC
Länge des Stromkabels (cm): 180
Spezifikation des Stromkabels: H03VVH2-F
Abstand Stecker zu Schalter (cm): 30
Abstand Schalter zum Gerät (cm): 150
IP Klasse: IP20

Weitere Suchbegriffe: Holzleuchter, Lichterbogen, Schwibbogen, kerzenhalter holz, kerzenhalter, Star Trading, Fensterleuchter, Luciakör, 5-flammig, Holz, 652-88
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 42,05*
€ 54,62*
3 Tage
2
€ 5,00*
ab € 42,38*
€ 54,73*
Lager 1039
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 53,65*
€ 69,16*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,16*
€ 82,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,77*
€ 81,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,62*
€ 79,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,87*
€ 77,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,78*
€ 72,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,65*
€ 63,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.