Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Campingstuhl Fußstütze Comfort 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Campingstuhl
Campingstuhl
Artikel-Nr.:
     1039H-9329911494
Hersteller:
     Westfield
Herst.-Nr.:
     201-402FB
EAN/GTIN:
     4260182761854
Suchbegriffe:
Fußablage für Campingstuhl
Fuß-Stütze
Fußstütze
Fußstützen
Campingstuhl Fußstütze Comfort 2

- gepolsterte Ausführung
- schnelle und einfache Verbindung
- Anbindung an die Sitzfläche mit Kugelgelenken
- passend für Campingstuhl Paddico PR Art.Nr. 926454

Mit der gepolsterten Fußstütze C2 wird der Campingstuhl Paddico PR zur Campingliege. Einfache und schnelle Verbindung an die Sitzfläche mit Kugelgelenken.
Farbe: Fishbone blau
Gestell:Aluminium

Packmaß: 87x50x9cm
Gewicht: 1,6kg
Produktmaß: 87x50cm

Lieferumfang: 1 Fußstütze

(Wir sind Reimo-Partner)

Weitere Suchbegriffe: fußstützen, Campingstuhl, Comfort, 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,27*
€ 86,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,19*
€ 84,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,44*
€ 81,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,46*
€ 79,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,60*
€ 66,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.