Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ebro FOM 330-1-Set Frittieröltester +50 - +200°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ebro
Ebro
Artikel-Nr.:
     1039H-94090328115687
Hersteller:
     EBRO
Herst.-Nr.:
     FOM 330-1-Set
EAN/GTIN:
     4250304717142
Suchbegriffe:
Frittieröl-Messgerät
Frittierölmessgerät
Frittieröltester
ebro frittieröltester
Ebro FOM 330-1-Set Frittieröltester +50 - +200°C

Erhaltung einer gleichbleibend hohen Lebensmittelqualität
Bestimmung der Frittier-Ölqualität

Altes Frittieröl kann zu hohe Konzentrationen von potentiell gesundheitsschädlichen Stoffen, wie z.B. Acrylamid, enthalten. Diese Stoffe gelangen auch in das Frittiergut. Außerdem bewirken diese Stoffe, dass das Frittiergut nicht mehr so knusprig wird und an Geschmack verliert. Das Ölqualitätsmessgerät FOM 330 hilft Ihnen, den richtigen Zeitpunkt für das Wechseln des Öls zu bestimmen. So können Sie für eine gleichbleibend hohe Qualität Ihres Frittierguts sorgen.
Um einer schlechten Qualität des Frittierguts vorzubeugen, wird das Frittieröl oft lieber zu früh als zu spät gewechselt. In den meisten Ländern gibt es aber konkrete Empfehlungen oder gar Vorschriften, bis zu wieviel % TPM (polare Anteile) das Frittieröl enthalten darf. Diese Grenzwerte dürfen bedenkenlos ausgereizt werden. Das Ölqualitätsmessgerät FOM 330 zeigt Ihnen genau an, ob Sie das Öl noch verwenden können, und hilft Ihnen somit, Kosten zu senken.
Das Ölqualitätsmessgerät FOM 330 wird als Set zusammen mit einem Handschutz in einem Tragekoffer ausgeliefert. Der Handschutz schützt vor Hitze und spritzendem Öl. Zusätzlich bietet er mit seiner Schlaufe sicheren Halt, so dass keine Gefahr besteht, das Gerät aus Versehen in die Fritteuse fallen zu lassen. Der Koffer ist leicht zu reinigen und bietet Stauraum für das FOM 330, die Dokumente sowie das optionale Referenzöl CO 330.

Ermittlung eindeutiger Ergebnisse
Rundum sichtbare Signalleuchte zur Anzeige der Ölqualität
Kostensenkung aufgrund genauer Kenntnis über den richtigen Zeitpunkt zum Ölaustausch
Stoßfestes, wasserdichtes (IP 67), leicht zu reinigendes Gehäuse

  • Kalibriert: Werksstandard (mit Zertifikat)
  • Kategorie: Frittieröltester
  • Auflösung (Temperatur): 0.1 °C
  • Grund-Genauigkeit ± °C: 1 °C
  • Gewicht: 200 g
  • Höhe: 22 mm
  • Max. Temperatur: +200 °C
  • Min. Temperatur: +50 °C
  • Breite: 54 mm
  • Typ: FOM 330-1-Set
  • Temperaturbereich: +50 - +200 °C
  • Produkt-Art: Frittieröltester
  • Länge (Tiefe): 314 mm
  • Fühler-Ausführung: fest
  • Stromversorgung: Lithium-Knopfzelle (1x)
  • Hersteller-Nr.: FOM330-1-Set
  • EAN: 4250304717142
  • Schutzart: IP 67
  • Messbereich Öl: 0 % bis 40 % (Öl-Temperatur von +50 °C bis +200 °C)
  • Messgenauigkeit Öl: typischerweise ±2 %
  • Auflösung Öl: 0.5 %
  • Gehäusematerial: ABS (lebensmittelecht).

Lieferumfang:

Ölqualitätsmessgerät FOM 330 + Schutzhülle + Tragekoffer

Weitere Suchbegriffe: frittieröl messgerät, 4250304717142, ebro, FOM 330-1-Set, temperaturmessgerät, kontaktthermometer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 327,39*
€ 406,43*
35 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 341,34*
€ 406,44*
Lager 1039
7
Frei Haus
ab € 538,68*
€ 626,10*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 626,10*
€ 745,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 610,65*
€ 726,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 573,35*
€ 682,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 560,74*
€ 667,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 538,68*
€ 641,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.