Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Benning IT 105 + SDT 1 VDE-Prüfgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Benning
Benning
Artikel-Nr.:
     1039H-940910004893
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     20053
EAN/GTIN:
     4064161285474
Suchbegriffe:
Schutzmaßnahmenprüfgerät
Schutzmaßnahmentester
VDE-Messgerät
VDE-Prüfgerät
Benning IT 105 + SDT 1 VDE-Prüfgerät

Prüfung elektrischer Anlagen gemäß VDE 0100/0105 und IEC 60364
Niederohmwiderstand von Schutzleiter- und Potentialausgleichsleiterverbindungen (Prüfstrom: 200 mA)
Isolationswiderstand mit Prüfspannung von 250 V, 500 V und 1000 V
Schleifenimpedanz (L-PE) ohne FI/RCD-Auslösung (NO-TRIP) mit gleichzeitiger Anzeige des Fehlerstroms (PFC)
Leitungsimpedanz (L-N/L) mit hohem Prüfstrom (HIGH CURRENT) mit gleichzeitiger Anzeige des Kurzschlussstroms (PSC)
Prüfung von FI/RCD-Schutzschalter, standard und verzögert (S) mit sinusförmigen (AC) und pulsierenden Prüfstrom (A)
Automatische Messung der Auslösezeit (. x, 1 x und 5 x I?N) und des Auslösestroms im Rampenverfahren
Spannungs- und Frequenzmessung bis 440 V
Drehfeldrichtungsprüfung in Drehstromnetzen (L1-L2-L3)

Installationstester IT 105:
Sicherheitstechnische Prüfungen an elektrischen Anlagen nach Errichtung, Änderung oder als regelmäßige Wiederholungsprüfung können mit dem BENNING IT 105 einfach und rationell durchgeführt werden.
Steckdosentester SDT 1:
Schnelle, einfache Prüfung von Schutzkontaktsteckdosen auf korrekten Anschluss. Verdrahtungsfehler (eindeutige Anzeige über 3 LED von fehlenden PE-, N-, L-Leiter, Vertauschung von L- und PE-Leiter). Aktiver PE-Test mit Berührungselektrode, LCD warnt vor Anliegen gefährlicher Berührungsspannung am Schutzleiteranschluss (PE). Prüftaste zur Auslösung 30 mA FI/RCD-Schutzschalter.

Installationstester IT 105:
Extra großes Grafikdisplay (95 x 55 mm) mit Hintergrundbeleuchtung · Prüfspitze mit TEST-Taste zum Start des Messvorgangs · AUTO-Startfunktion für Niederohm-, Schleifen- und Leitungsimpedanzmessung · LOCK-Funktion (Dauermessung) des Isolationswiderstands · Kompensation (Nullabgleich) der Messleitungen bis 10 ?.
Steckdosentester SDT 1:
Leicht verständliche Status-Tabelle · Aktiver PE-Test mit Berührungselektrode · LCD mit Warnsymbol · FI/RCD-Prüftaste.

Produkt-Art: VDE-Prüfgerät
Kategorie: VDE-Prüfgerät
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Typ: IT 105 + SDT 1
Hersteller-Nr.: 20053
EAN: - - - - - - - - -
Schaltspannung maximal: 250 V AC/DC
Schaltspannung minimal: 5 V (bei 24 mA)
Schaltstrom minimal: 5 mA (bei 24 V)
Einschaltstrom maximal: 16 A (20 ms, Schließer)
Abschaltleistung (ohmsche Last) maximal:
144 W (bei 24 V DC)
124 W (bei 48 V DC)
108 W (bei 60 V DC)
52 W (bei 110 V DC)
48 W (bei 220 V DC)
1500 VA (bei 250 V AC)
Schaltvermögen:
2 A (bei 24 V, DC13)
0,22 A (bei 120 V, DC13)
0,11 A (bei 250 V, DC13)
1,5 A (bei 24 V, AC15)
1,5 A (bei 120 V, AC15)
1 A (bei 240 V, AC15)
Einbaulage: beliebig
Montagehinweis: anreihbar ohne Abstand
Abisolierlänge: 8 mm
Leiterquerschnitt starr: 0,5 mm² ... 4 mm²
Leiterquerschnitt flexibel: 0,5 mm² ... 4 mm²
Leiterquerschnitt AWG: 20 ... 10 (starr)
Bemessungsisolationsspannung: 250 V AC
Bemessungsstoßspannung: 2,5 kV
Isolierung: Basisisolierung
Überspannungskategorie: II

Lieferumfang: Hartschalenkoffer + Prüfspitze mit TEST-Taste + Prüfspitzen-/Krokodilklemmensatz + Prüfleitung mit Schutzkontaktstecker + Schulterriemen + 6 Mignon-Batterien + Bedienungsanleitung + ISO-Kalibrierzertifikat + Steckdosentester SDT 1

Weitere Suchbegriffe: vde messgerät, Benning, 20053, IT 105 + SDT 1, BGV, BGVA3, DGUV
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
Frei Haus
ab € 632,70*
€ 782,21*
Lager 1039
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 713,73*
€ 789,24*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 789,24*
€ 939,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 769,00*
€ 915,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 735,88*
€ 875,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 724,03*
€ 861,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 713,73*
€ 849,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.