Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber Kabel 010038 Starkstromkabel NYY-J 4 x 4mm² Schwarz Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faber
Faber
Artikel-Nr.:
     1039H-940910008915
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     010038
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erdkabel
NYY-J
Starkstromkabel
nyy-j 4x35
Faber Kabel 010038 Starkstromkabel NYY-J 4 x 4mm² Schwarz Meterware

Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, im Wasser sowie in Beton.

Kategorie: Starkstromkabel
Kabeltyp: NYY-J
Anzahl Adern: 4 x
Querschnitt (je Ader): 4 mm²
Querschnitt: 4 x 4 mm²
Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig
Herstellerfarbe: Schwarz
Außen-Ø: 15.30 mm
Inhalt: Meterware
Nennspannung: 1000 V
Nennspannung U0: 600 V
Prüfspannung: 4000 V
Leiteraufbau: Kupfer; eindrahtig; blank
Abgepackt: Nein
Meterware: Ja
Halogenfrei: Nein
Herst.-Teilenr.: 010038
Isolationsmaterial: PVC
Temperaturbereich, bewegt (min.): +5 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C
Prüfzeichen: nach VDE 0276-603
Typ: NYY-J
Produkt-Art: Starkstromkabel
Hersteller-Nr.: 010038
EAN: - - - - - - - - -
Querschnitt: 4 G 2.5 + (2 x 1.5) mm²

Weitere Suchbegriffe: starkstromkabel, Faber Kabel, 010038
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
100
6
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,70*
€ 6,49*
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 2,71*
€ 6,97*
1 Tag
186
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 6,16*
€ 8,92*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 4,70* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 38,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.