Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler CODIX 521 Impulszähler Codix 521


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kübler
Kübler
Artikel-Nr.:
     1039H-940910012737
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     6.521.012.300
EAN/GTIN:
     4016138161687
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Impulszähler
Kübler CODIX 521 Impulszähler Codix 521

Einbaumaße 45 x 22 mm

Sehr helle LED-Anzeigezähler-Familie im DIN-Gehäuse. Eingänge: Polarität programmierbar.

Differenz-,Summier-,Vor-Rück-,Positionszähler, 2 Kanal, Setzwert

Anzeige (Details): LED
Stellen: 6
Spannungs-Versorgung (Details): 10 - 30 V/DC
Typ: CODIX 521
Schutzart: IP65 (Front)
Einbaumaße: 45 x 22 mm
Länge (Tiefe): 63 mm
Eingangsspannung: 10 - 30 V/DC
Gesamt-Abm.: 48 x 24 x 59 mm
Zählbereich: 6-stellig
Zähleingang: NPN/PNP 30Hz - 60kHz
Rückstellung: Elektrisch/Taste
Elektrischer Anschluss: Schraubsteckanschluss
Max. Zählfrequenz: 60 kHz
Min. Pulslänge: 5 ms
Temperaturbereich: -20 - +65 °C
Breite: 48 mm
Herstellerfarbe: Grau
Höhe: 24 mm
Zifferhöhe: 8 mm
Hersteller-Nr.: 6.521.012.300
EAN: 4016138161687
Anschluss-Impedanz: bis 500?
Anzeige: LCD
Gleichspannungs-Quelle: -199.9 bis +199.9 mV
Gleichstrom-Quelle: 19.99 mA
Messbereich Gleichstrom: 0 - 24 mA
Messgeschwindigkeit: 2.5/s

Weitere Suchbegriffe: fritz kübler impulszähler, impulszähler, impuls digitalzähler, 4045262044948, Kübler, 6.521.012.300, CODIX 521, stromanzeige
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 93,31*
€ 120,38*
Frei Haus
ab € 100,52*
€ 127,77*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 107,22*
€ 133,28*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 121,92*
€ 150,35*
Lager 1039
15
Frei Haus
ab € 200,13*
€ 242,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,88*
€ 289,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,37*
€ 276,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,44*
€ 267,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,25*
€ 250,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,13*
€ 238,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7295117
ab € 82,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.