Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Mentor 331.6 Drehknopf Schwarz (Ø x H) 15mm x 14mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910014100
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     331.6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
mentor drehknopf
3er Pack Mentor 331.6 Drehknopf Schwarz (Ø x H) 15mm x 14mm

Modernes Kunststoffprogramm mit Zubehör in Systembauweise mit zahlreichen Knopfformen, universellen Kombinationsmöglichkeiten und Varianten.

Kategorie: Drehknopf
Achsen-Aufnahme: 6 mm
Höhe: 14 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 15 mm
Herstellerfarbe: Schwarz
Inhalt: 1 St.
Typ: 331.6
Produkt-Art: Drehknopf
Hersteller-Nr.: 331.6
EAN: - - - - - - - - -
Empfindlichkeit: (10 % Methan/Butan/CO2) >12/>8/>5 mV
Ansprechzeit: (90 %) >10 s
Wiederbereitschaftszeit: (90 %) >30 s

Weitere Suchbegriffe: drehknopf, drehknopf schwarz, Mentor, 331.6
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,53*
€ 2,86*
1 Tag
235
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,79*
€ 2,88*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,90*
€ 3,29*
1 Tag
40
pro Stück
€ 14,99*
ab € 4,14*
€ 11,69*
Lager 1039
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,18*
€ 14,68*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,68*
€ 17,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,92*
€ 15,37
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,55*
€ 14,93
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 11,76*
€ 13,99
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 11,40*
€ 13,57
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 10,18*
€ 12,11
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 3,39334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mentor
331.203
ab € 1,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.