Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novitec CBT12XS Kfz-Batterietester 120mm x 70mm x 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Novitec
Novitec
Artikel-Nr.:
     1039H-940910018574
Hersteller:
     Novitec
Herst.-Nr.:
     CBT12XS
EAN/GTIN:
     4016138534931
Suchbegriffe:
Batterieprüfgeräte
Batterietester
batterieprüfgeräte
Novitec CBT12XS Kfz-Batterietester 120mm x 70mm x 20mm

Automatischer Testablauf
Für 12 V Bleibatterien
Voltmeter 7 - 15 V
Dynamische Widerstandsmessung ohne Last
Batteriepflege durch Testen, Laden und Pulsen

Professionelle Batteriediagnose - handlich, klein und kostengünstig für die Kitteltasche. Batteriediagnose für alle 12 V Blei-Akkus. Anzeige der Batteriespannung und Auswertung des Batteriezustands über einfach abzulesende LED-Anzeigen. Geeignet für alle gängigen Starterbatterien, auch Gel oder Vlies (AGM). Professionelle Diagnose zum ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis.

Anzeige des Kaltstartstrom von 200 - 1500 CCA nach DIN, EN, SAE, IEC · Anschlussleitung 40 cm · Erhöhen Sie die Lebensdauer Ihrer Batterien.

Empf. Akkukapazität: >9 Ah
Gewicht: 250 g
Kategorie: Kfz-Batterietester
Breite: 70 mm
Höhe: 20 mm
Testdauer: 2 - 5 s
Produkt-Art: Kfz-Batterietester
Akkuspannung: 12 V
für Akkus: 12 V
Länge (Tiefe): 120 mm
Hersteller-Nr.: CBT12XS
EAN: 4016138534931
Schutzleiterwiderstandsmessung: 0 - 20 ?
Messstrom: 200 mA
Isolationswiderstandsmessung 0 - 20 M?
Nennspannung: 500 V/DC, 1 mA
Ersatzableitstrom: 0 - 20 mA/AC
Differenzstrom 0 - 20 mA
Schutzart: Gehäuse IP40

Weitere Suchbegriffe: 4260024380113, Novitec, CBT12XS, batterietester
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 40,35*
€ 74,23*
1 Tag
25
Frei Haus
ab € 56,52*
€ 74,24*
3 Tage
81
€ 5,00*
ab € 63,33*
€ 87,00*
Lager 1039
25
Frei Haus
ab € 83,37*
€ 105,39*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,39*
€ 125,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,40*
€ 124,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,49*
€ 118,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,94*
€ 115,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 92,54*
€ 110,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 83,37*
€ 99,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.