Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Si-Gleichrichterdiode 1N4005 DO-204AL 600V 1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
100er
100er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910019934
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     1N4005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Diotec Si-Gleichrichterdiode 1N4005 DO-204AL 600V 1A

Diotec Si-Gleichrichterdiode 1N4005 DO-204AL 600V 1A

Typ: 1N4005
Gehäuse: DO-204AL
Hersteller: Diotec
Herst.-Abk.: DIO
Durchlassstrom I(F): 1 A
Sperrspannung U(R): 600 V
Durchlassspannung U(F): 1.1 V
Kategorie: Si-Gleichrichterdiode
Durchlassspannung Referenz: 1 A
Sperrstrom I(r): 50 µA
Sperrstrom I(r) - Referenz: 600 V
Betriebstemperatur (min.): -50 °C
Betriebstemperatur (max.): +175 °C
Montageart: Durchführungsloch
Produkt-Art: Si-Gleichrichterdiode
Hersteller-Nr.: 1N4005
EAN: - - - - - - - - -
2 Kontaktlängen

Weitere Suchbegriffe: Diotec, 1N4005, Dioden, PN-Übergang
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 6,90*
ab € 0,0309*
€ 0,0477*
1 Tag
988
50
Frei Haus
ab € 0,0409*
€ 0,0627*
1000
€ 4,00*
ab € 0,07*
€ 0,07*
50
€ 5,95*
ab € 0,0355*
€ 0,0746*
Lager 1039
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 0,0683*
€ 0,1516*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,1516*
€ 0,1804
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,139*
€ 0,165
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,136*
€ 0,162
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,1187*
€ 0,1413
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0956*
€ 0,1138
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0801*
€ 0,0953
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0683*
€ 0,0813
pro Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 151,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.