Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM Papst LZ 120 Anschlusskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EBM
EBM
Artikel-Nr.:
     1039H-940910028429
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9920120000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lüfter Adapterkabel
lüfter adapterkabel
EBM Papst LZ 120 Anschlusskabel

Passendes Anschlusskabel für Axiallüfter von EBM Papst.

Kategorie: Anschlusskabel
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Anschlusskabel
Länge (Tiefe): 610 mm
Hersteller-Nr.: 9920120000
EAN: - - - - - - - - -
Bruttogewicht: 0.23 kg
Farbe: schwarz
Marke: Brother
max. Anzahl der Druckseiten: 144
Packungsinhalt: 1 Rolle
Typbezeichnung: PC-71RF

Lieferumfang: EBM Papst Anschlusskabel

Weitere Suchbegriffe: EBM Papst, 9920120000, LZ 120, 118-3077, papst, ebm ventilator
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,15*
€ 8,47*
2 Tage
104
Frei Haus
ab € 7,69*
€ 8,48*
Lager 1039
48
€ 6,99*
ab € 15,64*
€ 16,58*
€ 3,50*
ab € 21,66*
€ 22,92*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.