Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM Papst LZ 28 Lüftergitter (B x H) 60mm x 60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EBM
EBM
Artikel-Nr.:
     1039H-940910028471
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9920028000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lüftergitter
lüftergitter
EBM Papst LZ 28 Lüftergitter (B x H) 60mm x 60mm

Zubehör-Metallgitter von EBM Papst für Standard Lüftergrößen.

Kategorie: Lüftergitter
Material: Metall
Produkt-Art: Lüftergitter
Breite: 80 mm
Inhalt: 1 St.
Höhe: 80 mm
Hersteller-Nr.: 9920145006
EAN: - - - - - - - - -
Bruttogewicht: 0.23 kg
Farbe: schwarz
Marke: Brother
max. Anzahl der Druckseiten: 144
Packungsinhalt: 1 Rolle
Typbezeichnung: PC-71RF

Lieferumfang: Metallschutzgitter EBM Papst

Weitere Suchbegriffe: EBM Papst, 9920028000, LZ 28, 826-1345, papst, ebm ventilator
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 6,88*
€ 17,28*
Lager 1039
100
2
€ 6,99*
ab € 12,99*
€ 17,77*
1
€ 3,50*
ab € 20,45*
€ 27,88*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 35,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.