Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wima FKP1R014704D00KSSD FKP-Folienkondensator radial bedrahtet 4700pF 1250 V/DC 10% 15mm (L x B x H) 18 x 7 x 14mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910041628
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     FKP1R014704D00KSSD-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Impuls-Kondensator
Impulskondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Wima FKP1R014704D00KSSD FKP-Folienkondensator radial bedrahtet 4700pF 1250 V/DC 10% 15mm (L x B x H) 18 x 7 x 14mm

RoHS konform

Impulsfester und ausheilfähiger Aufbau für hohe Strombelastungen · Mit Metallfolienbelägen und innerer Reihenschaltung · Keine Lebensdauerbegrenzung · Für Anwendungen als Dämpfungs- und Kommutierungs-Kondensator in Schaltnetzteilen, Umrichterschaltungen für Antriebs- und Energietechnik sowie Ablenkschaltungen der Fernseh- und Monitortechnik.

Kategorie: FKP-Folienkondensator
Bauart: radial bedrahtet
Elektr. Kapazität: 4700 pF
Nennspannung: 1250 V/DC
Dielektrikum: Metallfolie und doppelseitig metallisierte Polypropylenfolie
Flanken-Steilheit: 29000 V/µs
Toleranz ±: 10 %
Anschluss: Lötpins
Breite: 7 mm
Höhe: 14 mm
RM: 15 mm
Min. Temperatur: -55 °C
Max. Temperatur: +100 °C
Inhalt: 1 St.
Typ: FKP1R014704D00KSSD
Produkt-Art: FKP-Folienkondensator
Temperaturbereich: -55 - +100 °C
Zuverlässigkeit: ?0<2fit
Länge (Tiefe): 18 mm
Hersteller-Nr.: FKP1R014704D00KSSD-1
EAN: - - - - - - - - -
Druckluftversorgung: 6 bar
Temperaturgenauigkeit: ±9 °C
Temperaturstabilität: ±5 °C
Potentialausgleich: Über 3,5 mm Schaltklinkenbuchse

Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Folienkondensator, Kunststofffolienkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator wima, filmkondensator, Wima, FKP1R014704D00KSSD-1, FKP1R014704D00KSSD, Hochspannungskondensator
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 0,50*
€ 0,75*
1 Tag
36
5
Frei Haus
ab € 0,46*
€ 0,76*
Lager 1039
36
5
€ 6,99*
ab € 0,41*
€ 1,09*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 15 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.