Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fristom Umriss-Markierungsleuchte Offene Kabelenden Markierungsleuchte seitlich 12 V, 24V Orange Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristom
Fristom
Artikel-Nr.:
     1039H-940910045222
Hersteller:
     Secorüt
Herst.-Nr.:
     90047
EAN/GTIN:
     4016139140797
Suchbegriffe:
Begrenzungsleuchte KFZ
Positionsleuchte KFZ
Umrißleuchte KFZ
Fristom Umriss-Markierungsleuchte Offene Kabelenden Markierungsleuchte seitlich 12 V, 24V Orange Transparent

Sehr kompakte Leuchte
Kabellänge ca. 500 mm
Transparenter Gummischutz um die Leuchte
Auf ebener und gewölbter Auflagefläche montierbar

Kabel. 2x0,75 mm² 500mm · Sehr kompakte Bauweise · E-Zulassung · Stromverbrauch 12/24 V 0,08 A 1 W/2 W · Transparenter Gummischutz um die Leuchte · Auf ebener und gewölbter Auflagefläche montierbar

Besonderheiten: Transparent
Kategorie: Umriss-Markierungsleuchte
Anschluss: Offene Kabelenden
Betriebsspannung: 12 + 24 V
Herstellerfarbe: Orange
Funktion: Markierungsleuchte
Inhalt: 1 St.
Montageort: seitlich
Breite: 110 mm
Höhe: 31 mm
Länge (Tiefe): 22 mm
Leuchtmittel-Typ: LED
Farbe: orange
Produkt-Art: Umriss-Markierungsleuchte
Hersteller-Nr.: 90047
EAN: 4016139140797
– 40 - +55 °C

Weitere Suchbegriffe: Fristom, 90047, FT-045 Z LED, Wohnwagen, Wohnanhänger, Trailer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,47*
€ 20,60*
2 Tage
32
Frei Haus
ab € 13,93*
€ 20,62*
Lager 1039
32
€ 6,99*
ab € 27,84*
€ 39,06*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,71*
€ 46,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,70*
€ 42,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.