Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5m Kabeltronik 65005003 Litze LiH-T 1 x 0.50mm² Grün Meterware


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5m
5m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910045761
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     65005003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
litze 100m grün
litze
5m Kabeltronik 65005003 Litze LiH-T 1 x 0.50mm² Grün Meterware

Kabeltronik 65005003 Litze LiH-T 1 x 0.50mm² Grün Meterware

Schaltlitze 120 °C

Allgemeine Verdrahtungstechnik mit der Forderung nach erhöhter Temperaturbeständigkeit sowie Halogenfreiheit in anspruchsvoller Umgebung. Das Isolationsmaterial weist außergewöhnliche Zähigkeit und Biegsamkeit, hohe Kriechfestigkeit sowie Schlagzähigkeit auf und erfüllt die Vorschriften der Food and Drug Administration (FDA) für Nahrungsmittelkontakt in den USA. Diese Schaltlitzen können innerhalb eines großen Temperaturfensters eingesetzt werden und sind beständig gegen eine Vielzahl von Chemikalien, Ölen und Lösungsmittel. Für Starkstromanwendungen außerhalb von Geräten nicht zugelassen!

Nennspannung: 300 V
Herstellerfarbe: Grün
Kategorie: Litze
Querschnitt: 1 x 0.50 mm²
Kabel-Besonderheiten: Halogenfrei + Flexibel
Inhalt: Meterware
Isolationsmaterial: Elastomer
Querschnitt (je Ader): 0.50 mm²
Isolierung: 12Y-Hytrel®
Abgepackt: Nein
Litzenaufbau: 64 x 0.10 mm
Temperaturbereich, bewegt (min.): -25 °C
Meterware: Ja
Anzahl Adern: 1 x
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.): +120 °C
Produkt-Art: Litze
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +120 °C
Typ: 65005003
Material (Details): Kupferlitze; verzinnt
Außen-Ø: 1.50 mm
Halogenfrei: Ja
Leiteraufbau: 64 x 0.10 mm
Kabeltyp: LiH-T
Farbe: grün
Herst.-Teilenr.: 65005003
Hersteller-Nr.: 65005003
EAN: - - - - - - - - -
Tragfähigkeit: 250 kg.

Weitere Suchbegriffe: litze 100m, Kabeltronik, 65005003, Schaltlitze, Steuerlitze, Verdrahtungslitze
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Meter
€ 4,00*
ab € 0,99*
€ 1,84*
2 Tage
109
2
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,03*
€ 1,85*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 13,28*
€ 18,83*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,83*
€ 22,41
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,94*
€ 20,16
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 15,49*
€ 18,43
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 14,90*
€ 17,73
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 14,54*
€ 17,30
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 13,28*
€ 15,80
pro Paket
1 Paket enthält 5 Meter (ab € 2,656* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 31,08*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 27,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.