Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker, USB-C™ Stecker, USB-Micro-B Stecker, Apple Lightning Stecker 20.00cm Camouflage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Renkforce
Renkforce
Artikel-Nr.:
     1039H-940910061091
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF4263363
EAN/GTIN:
     4064161272962
Suchbegriffe:
Lightning Adapter
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
Renkforce USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker, USB-C™ Stecker, USB-Micro-B Stecker, Apple Lightning Stecker 20.00cm Camouflage

Flache Konstruktion verhindert Kabelgewirr
Zum Laden und Synchronisieren von Geräten mit Micro-USB, USB Type-C™ und Lighting-Anschluss
Sauerstofffreier OFC-Kupfer-Innenleiter
Vergoldete Kontakte für verlustfreie Signalübertragungen
Nur 1,4 mm Kabeldicke

Mit dem Renkforce Micro-USB/Lightning 3-in-1 Kabel können Sie sowohl Smartphones/Tablets mit Micro-USB & USB-Type-C™-Anschluss als auch iPad, iPod und iPhone mit Lighting-Anschluss an Ihren PC/MAC oder USB-Steckdose anschließen. So haben Sie immer das richtige Ladekabel für Ihre mobilen Geräte parat. Synchronisieren Sie Daten in sekundenschnelle und laden nebenbei das Endgerät auf.
Extra flache Ausführung verhindert ungewollte Wicklungen
Mit einer Länge von 20 cm ist das Lade- & Sync-Kabel perfekt für jede Hosentasche und verhindert dank des flexiblem Flachkabels ungewollte Wicklungen und Kabelbrüche für einen langfristigen Einsatz.
Beidseitig verwendbarer Lightning & USB-C™-Stecker
Wer kennt das nicht? Grundsätzlich hält man den Stecker verkehrt herum, sodass er nicht in die Buchse passt. Der Lightning- als auch der USB-C™-Stecker ist beidseitig verwendbar, somit kann das Kabel nicht falsch herum eingesteckt werden.
Lade-Kabel kann man nie genug haben
Auf dem Sofa, im Arbeitszimmer oder Unterwegs. Ein Zweit,- oder Ersatzkabel ist selten zu Hand. Sorgen Sie vor. Das Renkforce 3-in-1 Kabel passt in jede Jacken- oder Hosentasche.
Robuster PVC-Außenmantel
Das Renkforce SuperSoft USB-Kabel wird von einem robusten und strapazierfähigen PVC Außenmantel wirksam gegen Staub-, Stoß- und andere mechanische Störeinflüsse geschützt.
Gold ist Trumpf
Die vergoldeten Steckkontakte schützen vor Korrosion und erhöhen ganz nebenbei die Leitfähigkeit. Das sorgt für eine schnelle und langlebige Übertragung Ihrer Daten.
Gegen Störeinflüsse von außen geschützt
Das 3-in-1 Lade & Sync-Kabel von Renkforce ist einfach geschirmt. Diese Schirmung bietet Schutz vor äußeren Störeinflüssen wie z.B. parallel verlegten Stromkabeln und gewährleistet eine störsichere Datenübertragung.
Kupfer „inside“
Die wichtigste Komponente eines Kabels ist die Wahl des Innenleitermaterials. Das hier verwendete Kupfer bietet die besten Übertragungseigenschaften. Neben der geringen Impedanz bei hohen Frequenzen besticht Kupfer durch eine hohe mechanische Beanspruchbarkeit, Flexibilität und Langlebigkeit. Zudem ist der Leitungswiderstand im Vergleich zu billigen Stahl (CCS) oder Aluminium (CCA) deutlich geringer. Das sorgt für eine exzellente und sichere Übertragungsqualität Ihrer Daten.
MFI-zertifiziert
MFI Produkte sind von Apple lizensiert und speziell für den Anschluss an iPhone, iPad und iPod. Apple schreibt hohe Qualitätsstandards vor und prüft diese, bevor die Produkte auf den Markt kommen.
ROHS und REACH konform
Alle Renkforce-Kabel & Adapter entsprechen sowohl der ROHS und REACH-Richtlinien der EU. Diese Umweltschutz-Bestimmungen beschränken und lizenzieren Inhaltsstoffe für elektronische Produkte.

Produkt-Art: USB-Kabel
Anschluss-Typ: USB
Spezifikation: USB 2.0
Anschluss A Anzahl: 1 x
Verbindungsart: USB-A + USB-C™ auf USB-Micro-B + Apple Lightning
Anschluss A: USB 2.0 Stecker A
Anschlüsse: USB-A Stecker + USB-C™ Stecker + USB-Micro-B Stecker + Apple Lightning Stecker
Anschluss B Anzahl: 1 x
Anschluss B: USB 2.0 Stecker Micro-B + USB-C™ Stecker + Apple Lightning-Stecker
Kabellänge: 20.00 cm
Herstellerfarbe: Camouflage
Abschirmung: Folienschirmung
Stecker-Ausführung: gerade
Kabel-Besonderheiten: hochflexibel + vergoldete Steckkontakte + Halogenfrei
AWG: 23/30
Ausführung: Anschlusskabel
Farbe: mehrfarbig
Innenleiter-Material: Kupfer
Kabel-Form: flach
Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s
Maximale Leistung: 2.5 W 5 V / 0.5 A
Hersteller-Nr.: RF4263363
EAN: - - - - - - - - -
Übertragungsrate max.: 320 kbit/s
Speicherkapazität / des Anwenderspeichers: 64 byte
Material: PP (Polypropylen)

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 22,85*
€ 35,15*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 46,89*
€ 63,31*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,31*
€ 75,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,81*
€ 74,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,32*
€ 70,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,71*
€ 66,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,49*
€ 63,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,89*
€ 55,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.