Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5m LAPP 0034504-1 Datenleitung UNITRONIC LiYCY 4 x 0.34mm² Grau Meterware


Menge:  Packung  
Produktinformationen
3m
3m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910064384
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0034504-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN Kabel
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
5m LAPP 0034504-1 Datenleitung UNITRONIC LiYCY 4 x 0.34mm² Grau Meterware

LAPP 0034504-1 Datenleitung UNITRONIC® LiYCY 4 x 0.34mm² Grau Meterware

Eingesetzt wird diese abgeschirmte Datenleitung als Steuer- und Signalleitung der Elektronik für Rechneranlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen etc. Die Aderisolation aus Spezial-PVC sorgt für kleine Ø und der PVC-Außenmantel macht diese Leitung widerstandsfähig und flexibel. Die zusätzliche Abschirmung sorgt für eine sichere Datenübertragung ohne Störeinflüsse.

Kategorie: Datenleitung
Kabeltyp: UNITRONIC® LiYCY
Anzahl Adern: 4 x
Querschnitt (je Ader): 0.34 mm²
Querschnitt: 4 x 0.34 mm²
Kabel-Besonderheiten: Geschirmt + Flammwidrig
Außen-Ø: 5.70 mm
Herstellerfarbe: Grau
Inhalt: Meterware
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 6
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 15
Abgepackt: Nein
Meterware: Ja
Halogenfrei: Nein
Geschirmt: Ja
Herst.-Teilenr.: 0034504-1
Isolationsmaterial: PVC
Ader-Identcode: DIN 47100
Leiteraufbau: Litze, feindrähtig 0.34 mm² 7-drähtig
Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +80 °C
Prüfzeichen: In Anlehnung an VDE 0812
Typ: UNITRONIC® LiYCY
Produkt-Art: Datenleitung
Hersteller-Nr.: 0034504-1
EAN: - - - - - - - - -
Verzinntes Cu-Abschirmgeflecht
Flexibel

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 2,144* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,49*
€ 18,43
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,35*
€ 18,27
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,72*
€ 17,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,86*
€ 16,49
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,35*
€ 15,89
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,72*
€ 12,76
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.