Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAMA Bügelperlen Maxi - Essensbox 8740


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAMA
HAMA
Artikel-Nr.:
     1039H-940910073043
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8740
EAN/GTIN:
     0028178087401
Suchbegriffe:
Bügel-Perlen
Bügelperlen
Perlen
bügel perlen
HAMA Bügelperlen Maxi - Essensbox 8740

600 Maxiperlen und die Stiftplatte Kreis
Nach der Motiv- Vorlage entstehen Motive zum Thema Essen
Für Kinder ab 3 Jahren

Puzzleteile: 600
Empfohlenes Mindestalter: 3 Jahre
Hersteller-Nr.: 8740
EAN: 0028178087401
Terminal: Pin
Übergangswiderstand m?: 2 m?
Betriebstemperatur von: -40 °C
Betriebstemperatur bis: +100 °C

Weitere Suchbegriffe: 28178087401, 8740, HAMA Bügelperlen Maxi - Essensbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,71*
€ 43,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.