Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asus ROG Strix 850G White Edition PC Netzteil 850W ATX 80PLUS® Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Asus
Asus
Artikel-Nr.:
     1039H-940910081699
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     Y383292
EAN/GTIN:
     192876646083
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Asus ROG Strix 850G White Edition PC Netzteil 850W ATX 80PLUS® Gold

Netzteil-Ausgangsleistung 850 W
PCI-Express (6+2-Pin) 6x
Kabelmanagement Ja
80PLUS® Gold

Das ROG Strix 850 W Gold-Netzteil liefert Premium-Kühlleistung für die Schwergewichte unter den Gaming-PCs

ROG-Kühlkörper decken die wichtigsten Komponenten ab, um niedrigere Temperaturen und eine geringere Geräuschentwicklung zu erzielen.
Das Axial-Tech-Lüfterdesign bietet eine kleinere Lüfternabe, die längere Lüfterblätter ermöglicht, sowie einen Sperrring, der den abwärts gerichteten Luftdruck erhöht.
Ein Doppelkugellager hält bis zu doppelt so lange wie ein Gleitlager.
Die 0dB-Technologie sorgt für eine niedrige Geräuschentwicklung bei weniger anspruchsvollen Spielen.
Eine 80-Plus-Gold-Zertifizierung ist das Ergebnis von japanischen Kondensatoren und anderen Premium-Komponenten.
Anpassungen sind dank eines magnetischen Logos und verschiedener Aufkleber kein Problem. So kannst du die sichtbare Seite nach deinem Geschmack personalisieren.
Vollständig modulare Kabel sorgen dafür, dass dein System aufgeräumt und übersichtlich bleibt.

Netzteil-Ausgangsleistung: 850 W
+3,3 V/DC: 20 A
Betriebsspannung: 100 - 240 V
+5 V/DC: 20 A
+12 V/DC (1): 70 A
-12 V/DC: 0.3 A
+5 V/DC: 3 A
20+4pol.: 1
4+4pol. ATX/EPS 12 V: 2
4pol. Molex: 6
5pol. SATA: 8
6 + 2pol. PCIe: 6
Modular: Ja
Länge (Tiefe): 150 mm
Höhe: 86 mm
Breite: 160 mm
Ausgangsleistung ab 700 W: 850 W
Zertifizierung: 80PLUS® Gold
Kategorie: PC Netzteil
Formfaktor: ATX
Produkt-Art: PC Netzteil
Hersteller-Nr.: 90YE00A4-B0NA00
EAN: 4718017646086
White Edition

Lieferumfang: 2 x ROG-Embleme, ROG-Logomagnet, 3 ROG-Etiketten

Weitere Suchbegriffe: kabelmanagement pc netzteil, computer-netzteil, Asus, 90YE00A4-B0NA00, ROG Strix 850G White Edition, PC-Netzteil, PSU, Power Supply
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 336,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,99*
€ 410,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,49*
€ 409,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,28*
€ 407,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,49*
€ 406,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,63*
€ 400,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.