Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmelter LED Technology UVCARE® midi UVC-Entkeimungsgerät 140m³ 34W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmelter
Schmelter
Artikel-Nr.:
     1039H-940910084930
Hersteller:
     Schmelter LED Technology
Herst.-Nr.:
     UVCARE-midi
EAN/GTIN:
     0745125648699
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger
Schmelter LED Technology UVCARE® midi UVC-Entkeimungsgerät 140m³ 34W

Desinfektion von Raumluft
Desinfektionsgrad von 99 %: ca.120 - 140 m³
Trockendesinfektion ohne Filter

Hightech im formschöner Hülle
Die UVCARE® bietet die Möglichkeit kostengünstig alle Mikroorganismen, Viren, Bakterien, Keime, Hefe und Pilze in einem Durchgang zu deaktivieren und das innerhalb von Sekunden. Eine Resistenzentwicklung durch Mutation gegen diese Art der Strahlung ist nach derzeitigem Stand nicht möglich. Der Durchsatz der Standardversion liegt bei ca. 120 - 140 m³/h was, bei einem geschlossenen Innenraum von 50 - 60 m² und 2,30 m Höhe, einen kompletten Luftdurchsatz ermöglicht.
Entscheidend ist aber immer die kluge Platzierung der UVCARE® möglichst in Höhe der Aerosolquelle (Kopf) und in horizontaler Richtung.

Desinfektionsgrad von bis zu 80 %: ca. 200 m³ Raumvolumen/h, bei ständigem Betrieb bis ca. 280 m³/h
Desinfektionsgrad von bis zu 99 %: ca. 120 - 140 m³ Raumvolumen/h (je nach Grundriss)
Kein Filterwechsel notwendig
Niedrige Betriebskosten
Anzahl Strahler: 1 x 20 Watt bei 90 uW/cm2 1 m
Strahlernutzungsdauer: 9000 h (min 1 Jahr)
Führt aerosolbelastete Umluft durch das Gerät und zerstört sekundenschnell die DNA von gesundheitsgefährdenden Viren, Bakterien, Pilzen und Keimen, die sich in der Umluft in Form von Aerosolen befinden
Die Zellvermehrung der Mikroorganismen (Koloniebildung) wird verhindert
In Räumen bis 50 - 60 m² einsetzbar, mit einer Reinigungsleistung/Umwälzrate bis zu 140m³/h
Keine Geschmacks- und Geruchsbeeinträchtigung
Keine Zugabe von Chemikalien und keine Erzeugung von Biomüll
Geruchsneutralisation
Keine Bildung von gesundheitsgefährdenden Nebenprodukten (Ozonanteile deutlich unter Grenzwertgen und automatisch selbstzerfallend)
Kein Filterwechsel notwendig - dadurch geringe Folgekosten
Sofortiger Schutz kurz nach einschalten
Niedrige Betriebskosten mit geringem Stromverbrauch von 34 W/h
Geräuscharmer Betrieb mit ca. 39 dB
Nahezu wartungsfrei Röhre mit 9000 h Betriebszeit, einfacher Austausch des Leuchtmittels (1 - 3 Jahre je nach Betriebsstunden)
Entwicklung und Herstellung in Deutschland.

Geeignet für Räume bis max.: 140 m³
Betriebsspannung: 230 V
Schalldruck: 39
Höhe: 800 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 267 mm
Gewicht: 2.9 kg
Leistung (Details): 34 W
Produkt-Art: UVC-Entkeimungsgerät
Inhalt: 1 St.
Luftdurchsatz: 120 m³/h
Hersteller-Nr.: UVCARE-midi
EAN: 0745125648699
Tiefe: 3,5 mm
Nettogewicht: 1,66 g
Brennbarkeitsklasse nach UL 94: HB
Leiteranschlussquerschnitt, max.: 150 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, min.: 16 mm²

Lieferumfang: Netzkabel mit superflachem Schalterstecker + Abhängeseile + Wandbefestigungsset.

Weitere Suchbegriffe: Raumluftreiniger, Umluftentkeimer, luftreiniger, Schmelter LED Technology, UVCARE-midi, UVCARE® midi, UVC Desinfektionsgeräte, UVC Entkeimungsgeräte, UVC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.105,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.275,95*
€ 1.518,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.258,06*
€ 1.497,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.193,73*
€ 1.420,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.153,18*
€ 1.372,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.105,99*
€ 1.316,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.