Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack Kabeltronik 160105003-1 Litze LiFY 1 x 0.50mm² Grün Meterware


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabeltronik
Kabeltronik
Artikel-Nr.:
     1039H-940910085013
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     160105003-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LIFY
Litze
Litzen
litze 100m grün
5er Pack Kabeltronik 160105003-1 Litze LiFY 1 x 0.50mm² Grün Meterware

Kabeltronik 160105003-1 Litze LiFY 1 x 0.50mm² Grün Meterware 5m

Höchstflexible Schaltlitzen eignen sich hervorragend für bewegliche Verbindungen in der Verdrahtungstechnik, sowie als Messleitungen.

Nennspannung: 900 V
Kabeltyp: LiFY
Kategorie: Litze
Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C
Farbe: grün
Produkt-Art: Litze
Abgepackt: Nein
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C
Außen-Ø: 2 mm
Anzahl Adern: 1 x
Litzenaufbau: 256 x 0,05 mm
Querschnitt: 1 x 0.50 mm²
Meterware: Ja
Isolationsmaterial: PVC
Herst.-Teilenr.: 160105003-1
Leiteraufbau: Feinstdrähtige Kupferlitze; blank
Halogenfrei: Nein
Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C
Typ: 160105003
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C
Querschnitt (je Ader): 0.50 mm²
Inhalt: Meterware
Kabel-Besonderheiten: Flexibel
Herstellerfarbe: Grün
Hersteller-Nr.: 160105003-1
----------
Tiefe: 2520 mm

Weitere Suchbegriffe: lify, lify 0,5 mm², Kabeltronik, 160105003-1, 160105003, Schaltlitze, Steuerlitze, Verdrahtungslitze
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Meter
€ 4,00*
ab € 0,99*
€ 1,85*
2 Tage
130
2
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,03*
€ 1,86*
Lager 1039
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 13,33*
€ 18,83*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,83*
€ 22,41
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,91*
€ 20,12
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 15,53*
€ 18,48
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 14,91*
€ 17,74
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 14,59*
€ 17,36
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 13,33*
€ 15,86
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,666* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 31,15*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 27,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.