Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack Kabeltronik 99220703 Litze 1 x 0.34mm² Grün Meterware


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabeltronik
Kabeltronik
Artikel-Nr.:
     1039H-940910085102
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     99220703
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
litze kabeltronik
litze
5er Pack Kabeltronik 99220703 Litze 1 x 0.34mm² Grün Meterware

Kabeltronik 99220703 Litze 1 x 0.34mm² Grün Meterware 5m

Der Werkstoff mPPE erlaubt sehr kleine Aussendurchmesser und beinhaltet keine Weichmacher, dadurch vollständig recyclebar und somit ein umweltfreundlicher Ersatz für PVC. UL-approbierte Schaltlitzen finden vornehmlich Einsatz für die interne Verdrahtung von elektrischen Geräten und Schaltschränken. Weitgehende Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und viele Öle.

Nennspannung: 300 V
Querschnitt (je Ader): 0.34 mm²
AWG max.: 7
Meterware: Ja
Inhalt: Meterware
Querschnitt: 1 x 0.34 mm²
Kabel-Besonderheiten: Halogenfrei + Flexibel
Temperaturbereich, bewegt (min.): -10 °C
Außen-Ø: 1.20 mm
Temperaturbereich, bewegt (max.): +105 °C
Leiteraufbau: Kupferlitze; verzinnt
Isolierung: mPPE
Isolationsmaterial: mPPE
AWG min.: 22
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C
Litzenaufbau: 7 x 0.25
Kategorie: Litze
Typ: 99220703
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +105 °C
Abgepackt: Nein
Produkt-Art: Litze
Material (Details): Cu-Litze, verzinnt.
Herstellerfarbe: Grün
Halogenfrei: Ja
Herst.-Teilenr.: 99220703
Normen: UL/cUL
Anzahl Adern: 1 x
Farbe: grün
Hersteller-Nr.: 99220703
----------
Hub-Zahl: 1050 - 2600 /min

Weitere Suchbegriffe: litze grün, Kabeltronik, 99220703, Schaltlitze, Steuerlitze, Verdrahtungslitze
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Meter
€ 4,00*
ab € 0,99*
€ 1,84*
2 Tage
293
2
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,03*
€ 1,86*
Lager 1039
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 13,32*
€ 18,78*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,78*
€ 22,35
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,98*
€ 20,21
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 15,54*
€ 18,49
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 14,89*
€ 17,72
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 14,59*
€ 17,36
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 13,32*
€ 15,85
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,664* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.