Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack Kabeltronik 99240703 Litze 1 x 0.22mm² Grün Meterware


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabeltronik
Kabeltronik
Artikel-Nr.:
     1039H-940910085123
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     99240703
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
litze kabeltronik
litze
5er Pack Kabeltronik 99240703 Litze 1 x 0.22mm² Grün Meterware

Kabeltronik 99240703 Litze 1 x 0.22mm² Grün Meterware 5m

Der Werkstoff mPPE erlaubt sehr kleine Aussendurchmesser und beinhaltet keine Weichmacher, dadurch vollständig recyclebar und somit ein umweltfreundlicher Ersatz für PVC. UL-approbierte Schaltlitzen finden vornehmlich Einsatz für die interne Verdrahtung von elektrischen Geräten und Schaltschränken. Weitgehende Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und viele Öle.

Nennspannung: 300 V
Farbe: grün
Normen: UL/cUL
Produkt-Art: Litze
AWG max.: 7
Anzahl Adern: 1 x
AWG min.: 24
Außen-Ø: 1.05 mm
Typ: 99240703
Herst.-Teilenr.: 99240703
Kategorie: Litze
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.): -10 °C
Herstellerfarbe: Grün
Isolierung: mPPE
Kabel-Besonderheiten: Halogenfrei + Flexibel
Litzenaufbau: 7 x 0.2
Temperaturbereich, bewegt (max.): +105 °C
Inhalt: Meterware
Meterware: Ja
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +105 °C
Querschnitt (je Ader): 0.22 mm²
Material (Details): Cu-Litze, verzinnt.
Leiteraufbau: Kupferlitze; verzinnt
Isolationsmaterial: mPPE
Querschnitt: 1 x 0.22 mm²
Halogenfrei: Ja
Abgepackt: Nein
Hersteller-Nr.: 99240703
----------
Hub-Zahl: 1050 - 2600 /min

Weitere Suchbegriffe: litze grün, Kabeltronik, 99240703, Schaltlitze, Steuerlitze, Verdrahtungslitze
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Meter
€ 4,00*
ab € 0,86*
€ 1,61*
2 Tage
46
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,90*
€ 1,62*
Lager 1039
46
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 11,55*
€ 16,28*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,28*
€ 19,37
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,74*
€ 17,54
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,47*
€ 16,03
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 12,91*
€ 15,36
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 12,64*
€ 15,04
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 11,55*
€ 13,74
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,31* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.