Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greisinger GMH 3431 Kombi-Messgerät Gelöste Teilchen (TDS), Leitfähigkeit, Salinität, Temperatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Greisinger
Greisinger
Artikel-Nr.:
     1039H-940910090465
Hersteller:
     Greisinger
Herst.-Nr.:
     603923
EAN/GTIN:
     4058175039239
Suchbegriffe:
Konduktometer
Leitfähigkeitstester
Mehrparameter Messgerät
Multiparameter-Messgerät
Greisinger GMH 3431 Kombi-Messgerät Gelöste Teilchen (TDS), Leitfähigkeit, Salinität, Temperatur

Salinitäts-Bestimmung
TDS-Bestimmung (Filtrattrockenrückstand)
2-pol-Messzelle

Leitfähigkeits-Messgerät inkl. 2 pol. Messzelle.

Automatik-Off-Funktion · AutoRange · Batteriewechselanzeige · Holdfunktion · Min-/Max-Wertspeicher · Temperaturkompensation: automatisch bzw. abschaltbar, mit Hilfe des in der Elektrode integrierten Temperatursensors.
Messzelle:
Leitfähigkeitsmesszelle mit im Schaft integriertem Temperatursensor
Elektrodenmaterial: Graphit. Die Graphitelektroden sind hervorragend auch für den Einsatz im Abwasser geeignet und lassen sich problemlos reinigen.

Gewicht: 230 g
Höhe: 142 mm
Breite: 71 mm
Automatische Temperaturkompensation: Ja
Arbeitstemperatur: -5 bis +80 °C
Kategorie: Kombi-Messgerät
Messbereich Temperatur (max.): +100.0 °C
Messbereich Temperatur (min.): -5.0 °C
Produkt-Art: Kombi-Messgerät
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige: digital
Länge (Tiefe): 26 mm
Messbereich Temperatur: -5.0 bis +100.0 °C
Messfunktion: Gelöste Teilchen (TDS) + Leitfähigkeit + Salinität + Temperatur
Messbereich Leitfähigkeit: 0.0 µS - 200.0 mS
Messbereich TDS: 0 - 1999 mg/l
Messbereich Leitfähigkeit (max.): 200.0 mS
Messbereich Leitfähigkeit (min.): 0.0 µS
Messbereich TDS (max.): 1999 mg/l
Messbereich TDS (min.): 0 mg/l
Hersteller-Nr.: 603923
EAN: 4058175039239
Kleinster Messbereich: 0,000 ... 5,000 ?S/cm * bzw. 0,0 ... 500,0 ?S/cm
Größter Messbereich: 0 ... 5000 ?S/cm * bzw. 0 ... 1000 mS/cm
Spez. Widerstand: 0,005 ... 500,0 kOhm * cm (abhängig von Zellkonstanten)
TDS: 0 ... 5000 mg/l (abhängig von Zellkonstanten)
Salinität: 0,0 ... 70,0 (g Salz / kg Wasser)
Temperatur: -5,0 ... +100,0 °C, Pt1000 oder NTC (10k)
Unterstützte Zellkonstanten: 4,000 ... 15,000 / cm - 0,4000 ... 1,5000 / cm - 0,04000 ... 0,15000 / cm - 0,004000 ... 0,015000 / cm
Genauigkeit Leitfähigkeit (bei Nenntemperatur 25 °C): ±0,5 % v.MW ±0,1 % FS (elektrodenabhängig)
Genauigkeit Temperatur (bei Nenntemperatur 25 °C): ±0,2 K
Anschluss Leitfähigkeit, Temperatur: 1x 7-pol. Bajonettanschluss zum Anschluss unterschiedlicher Messzellen, unterstützte Temperatursensoren Pt1000 oder NTC (10k)
Schnittstelle / ext. Versorgung: 4-pol. Bajonettanschluss für serielle Schnittstelle und Versorgung (mit Zubehör: USB Adapter USB 5100)
Display: 4 ½ stellig 7-Segment, beleuchtet (weiß)
Arbeitsbedingungen: -25 ... 50 °C, 0 ... 95 % r. F. (nicht betauend)
Lagertemperatur: -25 ... 70 °C
Hintergrundbeleuchtung: Leuchtdauer einstellbar (off, 5 s ... 2 min.)
Stromversorgung: 2x AAA-Batterie (im Lieferumfang)
Stromaufnahme: 6,25 mA
Batterielebensdauer: ca. 160 h (ohne Beleuchtung)
Schutzart: IP65 / IP67
Gehäuse: schlagfestes ABS, mit Aufstell- / Aufhängebügel
Messbereich LF425: 0 ... 1000 mS/cm
Temperaturbereich LF425: 0 ... 80 °C
Zellkonstante LF425: ca. 0,42
Temperaturmessung LF425: PT 1000
Schaft LF425: PVC-C, Ø16mm x 15mm
Elektrode LF425: 4-pol Graphit
Anwendung LF425: Hohe Genauigkeit, robust und präzise für höchste Ansprüche High End Class
Kabellänge: 2 m

Lieferumfang: -

Weitere Suchbegriffe: Leitfähigkeitsmessgerät, Oberflächenwiderstand Messgerät, Oberflächenwiderstandsmessgerät, konduktometer, Greisinger, 603923, GMH 3431, GHM, GMH, 3431, Leitfähigkeitmessgerät, Leitfähigkeit, Elektrode, 601917, umweltmesstechnik, wasseranalyse, frischwasser analyse, brauchwasser analyse, schmutzwasser analyse, fischzucht, aquarium, poolwasser, pool messgerät, wasserqualität, swimmingpool messgerät, teichwasser, schwimmbecken, seewasser analyse, schwimmbad analyse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 287,24*
€ 353,99*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 292,42*
€ 354,00*
Lager 1039
13
Frei Haus
ab € 462,86*
€ 543,64*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 543,64*
€ 646,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 532,18*
€ 633,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 488,45*
€ 581,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 479,56*
€ 570,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 462,86*
€ 550,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Greisinger
605209
ab € 38,62*
Sonstiges
Greisinger
605208
ab € 29,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.