Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pressol 18077 Druckluft-Fettpresse 500 cm³ hydraulisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pressol
Pressol
Artikel-Nr.:
     1039H-940910094039
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     18077
EAN/GTIN:
     4103810180774
Suchbegriffe:
Druckluft Fettpresse
Druckluft-Fettpumpe
Druckluftfettpresse
Druckluftfettpumpe
Pressol 18077 Druckluft-Fettpresse 500 cm³ hydraulisch

Das Gerät verarbeitet Fette bis NLGI 2 bei 20 °C. Formmanschette mit dichtem Sitz bei losem Fett oder Kartusche. Pumpkolben mit hoher Passgenauigkeit zum Zylinder (keine Scheinschmierung). Leistung nach 40.000 Arbeitsspielen unverändert. Fettpressenkopf aus Zinkdruckguss Z 410. Durch starke Rändel sicherer Griff. Sicherer Handgriff an der Schubstange. Loser Deckel mit Klemmstück erlaubt eine manuelle Unterstützung der Federkraft in jeder Position zur Kompression von losem Fett oder zum Einpressen der Manschette in beschädigte Kartuschen. Schnellentlüftung durch eine halbe Drehung des Fettpressenrohres.

Inhalt: 1 St.
Arbeitsdruck: 400 bar
Fassungsvermögen: 500 cm³
Fördermenge: 0.8 cm³
Kategorie: Druckluft-Fettpresse
Betriebsart: hydraulisch
Material: Zinkdruckguss
Produkt-Art: Druckluft-Fettpresse
Hersteller-Nr.: 18077
EAN: 4103810180774
Geeignet für: 20 kg Fetteimer mit Innendurchmesser 270 - 310 mm

Lieferumfang: Füllnippel (FN), M 10 x 1 a · Panzerschlauch, 11 x 500 mm, M 10 x 1 a · Düsenrohr, gerade, M 10 x 1, 150 mm (12 435)
Hydraulikmundstück, M 10 x 1 i · Präzisionsmundstück, 4 BA, M 10 x 1 i.

Weitere Suchbegriffe: Fettleitung, Fettpresse, fettpresse pressol, fettpresse, 4103810180774, Pressol, 18077, Fettpresse druckluft
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
20
€ 4,79*
ab € 60,23*
€ 74,41*
3 Tage
12
€ 5,90*
ab € 60,34*
€ 74,45*
2 Tage
14
€ 4,95*
ab € 61,77*
€ 76,28*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,86*
€ 78,42*
Lager 1039
3
Frei Haus
ab € 120,90*
€ 143,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,45*
€ 170,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,65*
€ 167,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,53*
€ 157,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,22*
€ 151,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,90*
€ 143,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Format
4317784286701
ab € 0,99*
Zubehör
Format
4317784286718
ab € 0,92*
Zubehör
Format
4317784091299
ab € 1,18*
Zubehör
Format
4317784091282
ab € 2,93*
Zubehör
Format
4317784403788
ab € 3,03*
Zubehör
Format
4317784091305
ab € 2,49*
Zubehör
Format
4317784286725
ab € 7,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.