Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunbus RevPi Con Bridge (grey) PR100297 SPS-Erweiterungsmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunbus
Kunbus
Artikel-Nr.:
     1039H-940910098613
Hersteller:
     Kunbus
Herst.-Nr.:
     PR100297
EAN/GTIN:
     4260498390984
Suchbegriffe:
Profibus Bridge
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
profibus bridge
Kunbus RevPi Con Bridge (grey) PR100297 SPS-Erweiterungsmodul

Der RevPi Core ist das Basismodul des Revolution Pi Systems. Es ist mit dem Rasperry Pi Compute Modul ausgestattet. Das Compute Module verfügt über den Prozessor BCM2835 mit 700 MHz und 500 MByte RAM von Broadcom sowie einen 4 Gbyte eMMC Flash Speicher. Als Schnittstellen verfügt der RevPi Core über zwei USB-Buchsen, eine HDMI™-Buchse, eine Micro-USB-Buchse sowie einen Ethernetanschluss.

Herst.-Teilenr.: PR200044
Produkt-Art: SPS-Erweiterungsmodul
Typ: RevPi Con Bridge (grey)
Kategorie: SPS-Erweiterungsmodul
Hersteller-Nr.: PR100297
EAN: 4260498390984
Unterstützte PROFIBUS-Protokollvarianten: DP/DPV1 Master Klasse 1/2
DP-Slave
Betriebsmodus:
DPV0 Master Klasse 1
DPV1 Master Klasse 2
DPV0 Slave
Bitrate: PROFIBUS RS485: Max. 12 Mbits/s
Hardware: PCI-Interface: PLX, PCI-X-kompatibel (Betrieb in 5 V 6 3.3 V-PCI-Slots)
Schicht 2 Dienste: Live List
DP Dienste: DPV0 Master Klasse 1 und DP-Slave
DP/DPV1 Dienste:
DPV1 Master KLasse 2
MSAC2 read
MSAC2 data abort
Prozessdatenbild: Max 8 kByte

Weitere Suchbegriffe: Kunbus, PR100297, RevPi Con Bridge (grey), 182-5571, Speicherprogrammierbare Steuerung, SPS
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 4,42*
€ 6,74*
1
€ 5,00*
ab € 4,56*
€ 6,75*
1
€ 8,95*
ab € 4,59*
€ 7,01*
1
€ 6,90*
ab € 4,97*
€ 7,35*
Lager 1039
8
2
€ 6,99*
ab € 10,51*
€ 14,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 29,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.