Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EKASTU Sekur 411 250 Feinstaubmaske mit Ventil FFP2 12St. DIN EN 149:2009


Menge:  Paket  
Produktinformationen
EKASTU
EKASTU
Artikel-Nr.:
     1039H-940910108158
Hersteller:
     Ekastu
Herst.-Nr.:
     411 250
EAN/GTIN:
     4013207413104
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske
EKASTU Sekur 411 250 Feinstaubmaske mit Ventil FFP2 12St. DIN EN 149:2009

Mit Cool Down Ausatemventil · Schutz gegen mindergiftige bzw. gesundheitsschädliche Partikeln sowie gegen unangenehme organische Gerüche bis zum 10-fachen des Grenzwertes · Mit eingearbeiteter Aktivkohleschicht · Filterklasse DIN EN 149:2001 FFP2 NR.

Inhalt: 12 St.
Filter: FFP2
Kategorie: Feinstaubmaske mit Ventil
Produkt-Art: Feinstaubmaske mit Ventil
Normen: DIN EN 149:2009
Gewicht: 17 g
Hersteller-Nr.: 411250
EAN: 4013207413104
Material: Mikroglasfaser/Melt Blown.

Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 29,48*
€ 40,62*
1 Tag
19
Frei Haus
ab € 30,45*
€ 40,63*
€ 8,50*
ab € 35,56*
€ 47,34*
14 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 35,99*
€ 47,82*
Lager 1039
19
€ 6,99*
ab € 63,06*
€ 80,33*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 80,33*
€ 95,59
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 78,84*
€ 93,82
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 75,03*
€ 89,29
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 73,37*
€ 87,31
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 69,18*
€ 82,32
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 63,06*
€ 75,04
pro Paket
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 5,255* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ekastu
412 888
ab € 4,51*
Ähnlich
Ekastu
411 110
ab € 7,64*
Ähnlich
Ekastu
411 181
ab € 11,89*
Ähnlich
Ekastu
411 281
ab € 16,87*
Ähnlich
Ekastu
412 183
ab € 14,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.