Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Assmann WSW AWHW 16G-0202-T Pfosten-Steckverbinder Gesamtpolzahl 16 Anzahl Reihen 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910115992
Hersteller:
     ASSMANN WSW
Herst.-Nr.:
     AWHW 16G-0202-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Pfostenverbinder
IDC-Steckverbinder
Assmann WSW AWHW 16G-0202-T Pfosten-Steckverbinder Gesamtpolzahl 16 Anzahl Reihen 2

Kategorie: Pfosten-Steckverbinder
Bauform: Stiftleiste, gerade
Besonderheiten: niedrige Bauform
Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte
Anzahl Reihen: 2
RM: 2.54 mm
Nennstrom: 3 A
DIN-Norm: DIN 41651
Polzahl je Reihe: 8
Anschluss: THT
Herstellerfarbe: Grau
Gehäuse-Material: PBT, UL 94V-0
Herst.-Teilenr.: AWHW 16G-0202-T
Inhalt: 1 St.
Kontaktmaterial: Messing
Kontaktoberfläche: Vergoldet
Breite: 27.94 mm
Höhe: 12.3 mm
Max. Temperatur: +105 °C
Min. Temperatur: -40 °C
Temperaturbereich: -40 - +105 °C
Typ: AWHW 16G-0202-T
Gesamtpolzahl: 16
Länge (Tiefe): 8.8 mm
Nennspannung: 500 V/AC
Farbe: grau
Polzahl: 16
Produkt-Art: Pfosten-Steckverbinder
Passend für (Details): IDW-Pfostenverbinder AWP 0...
Hersteller-Nr.: AWHW16G-0202-T
EAN: - - - - - - - - -
Grenzfrequenz C-TV-SAT: 2 GHz
Normen DIN 45325

Weitere Suchbegriffe: Leiterplattensteckverbinder, Printklemme, Stiftleiste, idc steckverbinder, Assmann WSW, AWHW 16G-0202-T
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
180
Frei Haus
ab € 0,43*
€ 0,57*
10
€ 4,00*
ab € 0,40*
€ 0,63*
1 Tag
108
7
Frei Haus
ab € 0,41*
€ 0,69*
Lager 1039
100
10
€ 6,99*
ab € 0,69*
€ 1,77*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 35 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 70 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 140 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 350 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 52500 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 17,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
6257268
ab € 2,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.