Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack PTR 50500120134E Schraubklemmblock 1.50mm² Polzahl (num) 12 Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910120527
Hersteller:
     PTR Messtechnik
Herst.-Nr.:
     50500120134E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PTR
50500120134E
AKZ500/12DS-5.08-V
Printklemmen
5er Pack PTR 50500120134E Schraubklemmblock 1.50mm² Polzahl (num) 12 Grau

Inhalt 1 St.

Kategorie: Schraubklemmblock
Besonderheiten: mit Drahtschutzbügel + Anreihbar
RM: 5.08 mm
Anzahl Reihen: 1
Polzahl je Reihe: 12
Polzahl: 12
Serie: AK(Z)500
Abisolierlänge (min.): 6 mm
Abisolierlänge (max.): 6 mm
Anschluss: Schraubklemme + Print
Querschnitt flexibel (min.): 0.20 mm²
Nennstrom: 15 A
Querschnitt starr (min.): 0.20 mm²
Querschnitt flexibel (max.): 1.50 mm²
Querschnitt starr (max.): 1.50 mm²
AWG min.: 22
Steckrichtung: Waagerecht zur Leiterplatte
AWG max.: 14
Kontaktmaterial: Messing
Gehäusematerial: Polyamid 6.6
Herstellerfarbe: Grau
Drahtschutz: Ja
Betätigungsrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte
Produkt-Art: Schraubklemmblock
Anschluss-Querschnitt: bis 1.5 mm²
Höhe: 14.50 mm
Typ: AKZ500/12DS-5.08-V
Querschnitt: bis 1.5 mm²
Nennspannung: 300 V
Länge (Tiefe): 7.50 mm
Inhalt: 1 St.
Breite: 61.56 mm
Herst.-Teilenr.: 50500120134E
Farbe: grau
Hersteller-Nr.: 50500120134E
EAN: - - - - - - - - -
Passendes Gegenstück: AK(Z)950

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,31* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,67*
€ 19,84
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,44*
€ 19,56
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,64*
€ 18,61
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,86*
€ 17,68
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,38*
€ 17,11
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,55*
€ 13,74
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.