Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100er Pack Wiska EMUG M12 RAL 9005 Gegenmutter M12 Polyamid Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
100er
100er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910143253
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10061780
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
Sechskantmutter ohne Norm
gegenmutter m12 pa
100er Pack Wiska EMUG M12 RAL 9005 Gegenmutter M12 Polyamid Schwarz

Kategorie: Gegenmutter
Innengewinde: M12
Herstellerfarbe: Schwarz
Min. Temperatur: -40 °C
Max. Temperatur: +100 °C
Material: Polyamid
Halogenfrei: Nein
Inhalt: 1 St.
Herst.-Teilenr.: 10061780
Farbe: schwarz
Temperaturbereich: -40 - +100 °C
Typ: EMUG M12 RAL 9005
Produkt-Art: Gegenmutter
Hersteller-Nr.: 10061780
EAN: - - - - - - - - -
Brandschutzeigenschaft: UL 94V-2

Weitere Suchbegriffe: sechskantmutter ohne norm, gegenmutter m12, Wiska, 10061780, EMUG M12 RAL 9005
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0614*
€ 0,0904*
4 Tage
1900
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,0614*
€ 0,0905*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0624*
€ 0,0913*
15 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0699*
€ 0,1015*
Lager 1039
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 31,26*
€ 41,52*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,52*
€ 49,41
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 34,28*
€ 40,79
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 33,01*
€ 39,28
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 31,45*
€ 37,43
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 31,26*
€ 37,20
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3126* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.