Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EKASTU Sekur Mandil 414 214 Feinstaubmaske mit Ventil FFP2 D 12St. DIN EN 149:2001


Menge:  Paket  
Produktinformationen
EKASTU
EKASTU
Artikel-Nr.:
     1039H-940910168446
Hersteller:
     Ekastu
Herst.-Nr.:
     414 214
EAN/GTIN:
     4013207414514
Suchbegriffe:
Alltagsmaske
Behelfsmaske
Behelfsmundschutz
Mund-Nasen-Bedeckung
EKASTU Sekur Mandil 414 214 Feinstaubmaske mit Ventil FFP2 D 12St. DIN EN 149:2001

Die innovative „Ansaugpassform“ erübrigt einen Nasenbügel und steigert signifikant den Tragekomfort · Schutz gegen mindergiftige bzw. gesundheitsschädliche Partikeln bis zum 10-fachen des Grenzwertes · Farbcodierte Bänderungen für sofortige Identifizierung der jeweiligen Klasse · Erfüllt die Zusatzanforderung gegen hohe Staubbelastungen (Dolomitstaubprüfung = D) · Filterklasse DIN EN 149:2001 FFP2 NR D · Neuentwickeltes Cool Down+ Ventil verhindert effektiv den Hitzestau innerhalb der Atemschutzeinrichtung · Mit weiteren durchdachten easy soft und easy going Sicherheitseigenschaften · Komfort und Sicherheit dank extrem niedriger Atemwiderstände.

Inhalt: 12 St.
Filter: FFP2 D
Normen: DIN EN 149:2001
Gewicht: 12 g
Produkt-Art: Feinstaubmaske mit Ventil
Kategorie: Feinstaubmaske mit Ventil
Hersteller-Nr.: 414214
EAN: 4013207414514
Beschriftungsfeld 20.6 x 9.3 mm

Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 19,59*
€ 28,26*
1 Tag
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 19,79*
€ 28,28*
4 Tage
18
pro Packung
€ 12,95*
ab € 22,41*
€ 31,00*
Lager 1039
4
pro Paket
€ 6,99*
ab € 41,09*
€ 54,38*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 54,38*
€ 64,71
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 53,44*
€ 63,59
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 50,05*
€ 59,56
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 48,22*
€ 57,38
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 47,00*
€ 55,93
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 41,09*
€ 48,90
pro Paket
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 3,42417* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.