Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EKASTU Sekur Mandil 414 216 Feinstaubmaske ohne Ventil FFP3 D 20St. DIN EN 149:2001


Menge:  Paket  
Produktinformationen
EKASTU
EKASTU
Artikel-Nr.:
     1039H-940910171163
Hersteller:
     Ekastu
Herst.-Nr.:
     414 216
EAN/GTIN:
     4013207414316
Suchbegriffe:
Einmal-Halbmaske
Einweg-Halbmaske
FFP-Maske
Feinstaubfiltermasken
EKASTU Sekur Mandil 414 216 Feinstaubmaske ohne Ventil FFP3 D 20St. DIN EN 149:2001

Die innovative „Ansaugpassform“ erübrigt einen Nasenbügel und steigert signifikant den Tragekomfort · Schutz gegen giftige und hochgiftige Partikeln bis zum 30-fachen des Grenzwertes · Schafft eine effektiv leistungsstarke Barriere und bietet Schutz in „beide Richtungen“ z.B. Patient(in)/Pflegepersonal und Pflegepersonal/Patient(in) · Farbcodierte Bänderungen für sofortige Identifizierung der jeweiligen Klasse · Stufenlos einstellbares Kopfband · Erfüllt die Zusatzanforderung gegen hohe Partikelbelastungen (Dolomitstaubprüfung = D) · Filterklasse DIN EN 149:2001 FFP3 NR D · Mit durchdachten easy soft und easy going Sicherheitseigenschaften · Komfort und Sicherheit dank extrem niedriger Atemwiderstände.

Inhalt: 20 St.
Gewicht: 10 g
Filter: FFP3 D
Normen: DIN EN 149:2001
Produkt-Art: Feinstaubmaske ohne Ventil
Kategorie: Feinstaubmaske ohne Ventil
Hersteller-Nr.: 414216
EAN: 4013207414316
Ausgang: Relais Schließer, nicht potentialfrei

Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 12,95*
ab € 33,47*
€ 44,91*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 44,31*
€ 59,05*
Lager 1039
4
pro Paket
Frei Haus
ab € 99,84*
€ 124,29*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 124,29*
€ 147,91
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 122,48*
€ 145,75
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 119,02*
€ 141,63
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 112,87*
€ 134,32
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 105,58*
€ 125,64
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 99,84*
€ 118,81
pro Paket
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 4,992* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.