Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brumberg 36304020 36304020 Einbauleuchte GU10 50W Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brumberg
Brumberg
Artikel-Nr.:
     1039H-940910180123
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     A067552
EAN/GTIN:
     4250047782407
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Brumberg 36304020 36304020 Einbauleuchte GU10 50W Chrom

Hochvolt-Einbaustrahler GU10, chrom, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Inkl. Hochvoltbügel zur normgerechten Zugentlastung. Fassung: GU10, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Stahl, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: max. 50W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Verstellbarkeit: schwenkbar, Art der Dimmung: sonstige,

Kategorie: Einbauleuchte
Betriebsspannung: 230 V
Anzahl Leuchtmittel: 1
Sockel: GU10
Leistung je Leuchtmittel: 50 W
Leuchtfarbe: Weiß
Energieeffizienzklasse: n.rel
Lampen-Besonderheiten: Schwenkbar
Einbau-Ø: 68 mm
Einbautiefe: 125 mm
Außen-Ø: 82 mm
Schutzart: IP20
Schutzklasse: II
Herstellerfarbe: Chrom
Material: Stahl
Leistung (Details): 50 W
Leuchtmittel enthalten: Nein
Produkt-Art: Einbauleuchte
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller-Nr.: 36304020
EAN: 4250047782407
Hersteller: Brumberg
Modell: 36304020
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Betriebsgerät: nicht erforderlich
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät: ja
Mit Leuchtmittel: nein
Geeignet für Anbaumontage: nein
Geeignet für Deckenmontage: ja
Geeignet für Einbaumontage: ja
Geeignet für Wandmontage: nein
Lichtaustritt: direkt
Lichtverteilung: symmetrisch
Mit Leuchtmittel: nein
Spannungsart: AC

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 17,13*
€ 24,43*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,72*
€ 25,26*
Lager 1039
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 38,38*
€ 52,13*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,13*
€ 62,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,19*
€ 60,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,69*
€ 57,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,31*
€ 56,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,37*
€ 53,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.