Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Camdenboss BIM2002/12-BLK/BLK BIM2002/12-BLK/BLK Universal-Gehäuse 100 x 50 x 25 ABS Schwarz 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910207827
Hersteller:
     Axxatronic
Herst.-Nr.:
     BIM2002/12-BLK/BLK
EAN/GTIN:
     4016138948837
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kleingehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
3er Pack Camdenboss BIM2002/12-BLK/BLK BIM2002/12-BLK/BLK Universal-Gehäuse 100 x 50 x 25 ABS Schwarz 1St./Pack

Kategorie: Universal-Gehäuse
Material: ABS
Schutzart: IP54
Herstellerfarbe: Schwarz
Länge bzw. Tiefe: 100 mm
Breite: 50 mm
Höhe: 25 mm
Inhalt: 1 St.
Länge (Tiefe): 100 mm
Produkt-Art: Universal-Gehäuse
Typ: BIM2002/12-BLK/BLK
Hersteller-Nr.: BIM2002/12-BLK/BLK
EAN: 4016138948837

Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse schwarz, universalgehäuse, universalgehäuse axxatronic, Camdenboss, BIM2002/12-BLK/BLK, 281-6885
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 8,95*
ab € 2,07*
€ 3,25*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,25*
€ 3,47*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,69*
€ 6,17*
2 Tage
317
pro Stück
€ 14,99*
ab € 4,30*
€ 7,21*
Lager 1039
7
pro Paket
€ 6,99*
ab € 20,86*
€ 29,30*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,30*
€ 34,87
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,84*
€ 31,94
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,83*
€ 30,74
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,30*
€ 30,11
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 23,46*
€ 27,92
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 20,86*
€ 24,82
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 6,95334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
3003308A
ab € 50,27*
Zubehör
Würth Elektronik
30403S
ab € 50,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.